ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1984-92年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

JC12 ■モデル名:CBX125CE/H/N

ホンダ CBX125カスタム [125cc] 1984-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JC12 原動機型式 JC11E 4st単気筒
フレームNo JC12 - 1000001 ~ 1203595 排気量 124
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 16 59P WT
バッテリー FB9-B 全長 2,050
スプロケット
15 37 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 785
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 123
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
138
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 JC12 1000001 ~ グラフィック&カラー変更
1984 ~ 1986 JC12 1000001 ~ 1005741 84STD(CBX250FE)のアメリカン仕様
角目1灯ヘッドライト、プルバックハンドル、段付シート、メガホンマフラー装備。
1992 ~ 1992 JC12 1200001 ~ 1203595 グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(97)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79779 1セット(2枚) セミメタルパッド NSR50(~'92)(F) ホンダ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97110 1個 レブル(85~89)、レブルII(87)、レブルS(85~88)、CBX125(84)、CBX125Custom(84~92)、CBX125F(84~92)、MBX125F(83)、MBX80(85)、NSR80(87~92)、MBX50(82~84)、MBX50F(85~87)、NS-1(91~92)、NS50F(87~94)、NSR50(87~92) シンタードパッド レブルS(85~88)、CBX125(84)、CBX125Custom(84~92)、CBX125F(84~92) 68252

4. レッド パッド (F)NSR50 79779 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)NSR50 79779 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79779。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79779 1個

戻る ページ 1 次へ