ホンダ ゴリラ [50cc] ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製
ホンダ ゴリラ [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 60213 | 1個 | ホンダ | モンキー(Z50J 78~09年) | 42 |
【特長】ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は。インナーフォークキットをディスクブレーキ化する際に必要となる商品をひとまとめにしたキットです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95643 | 1セット | キャリパーサポート、BRAKINGΦ160ディスクローター(HO56RID)、ディスクハブ、ローターマウントボルト、NISSINブレーキマスターシリンダー(Φ11mmショートレバー、本体色:シルバー、レバー:シルバー)、ブレーキスイッチハーネス、スロットルハウジングを同梱。 ■ブレンボ製カニ2POTラージピストンの場合 メーカー適合ホイール:8インチは8×25J、10インチは10×2.5~3.5J。 ■シフトアップ製ビレットキャリパー2PODSの場合メーカー適合ホイール:8インチは8×2.5~3.5J、10インチは10×2.5~3.5J。 ※ 別売のブレンボ製カニ2POTラージピストン、またはシフトアップ製ビレットキャリパー2PODS、ブレーキホース、バンジョーボルトが必要です。 ※STD長、インナーフォーク、純正ハンドル、8インチホイール装着時推奨ブレーキホース長は750mmヒネリ無し。 ※ブレンボ製旧カニキャリパーは取付不可。 |
適合車種 型式 フレームNo. ■ モンキー(FI) 型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001~ ■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001~ 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001~ ■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008~1805927 ■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017~1510400※ 4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターに接触するため使用不可。 |
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
【特長】アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 95644 | 1個 | 適合車種 型式 フレームNo. ■ モンキー(FI) 型式Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~ ■ モ ンキー/ゴリラ(12V) ('92~'99) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ ('00~'07) 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~ ■ モ ンキー/ゴリラ3.1PS(6V) ('84~'91) 型式Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927 ■ モ ンキー/ゴリラ2.6PS(6V) ('78~'83) 型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400 ●ホイールサイドカラー(R)×1、ホイール取付用ボタンボルト(M8×20)×4、市販173mmピッチステム用調整シム(Φ24×Φ12.5×0.5t)×2付属。 |
モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI |
【特長】デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71437 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ・カニブレンボ2ポットキャリパー(ラージピストン) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71899 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ・ブレンボ2ポットキャリパー(ヤマンボ) |
【特長】アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 77548 | 1個 | モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI |
戻る ページ 1 次へ