ホンダ ブレーキ関連 ALCANhands製
ホンダ ブレーキ関連 ALCANhands製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ALCANhands
パーキングブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB145PB30 | 1本 | FORZA[MF08] X/Z (0407) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840 | 300mmロング |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 10001 | 1本 |
販売価格(税別)
ALCANhands
ブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115B20 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030 | 200mmロング |
販売価格(税別)
ALCANhands
フロントブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | ノーマルアウター長(mm) | アウター/インナー |
|---|---|---|---|---|---|
| JB192FB10 | 1本 | 100mmロング | ZOOMER[ズーマー] | スロットル:A.1875 Fブレーキ:1125 Rブレーキ:1855 | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 |