ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式 ブレーキ関連 KITACO製

AF55 ■(STD)CHF508/9/A ・(デラックス)CHF508/9

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AF55 原動機型式 AF69E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 AF55 ~ STD(全長1695×幅625×高1000×79kg)
2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI装備
平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ピッグベージュ
2008 ~ 2008 AF55 1700001 ~ スペシャル(限定販売)
2008/2月
・ピュアブラック×プライマリーレッド
・マットアクシスグレーメタリック×ペンギングレー
2008 ~ 2008 AF55 1700001 ~ デラックス(全長1695×幅625×高1000×79kg)
2007/10月 マイナーチェンジ
PGM-FI装備
平成18年排出ガス規制適合
ツートンシート
メッキ仕上げのバックミラー
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×ペンギングレー
・ピュアブラック×クラシカルホワイト
・キャンディーグローリーレッド×ピッグベージュ
・パールトゥインクルピンク×クラシカルホワイト
2009 ~ 2009 AF55 1800001 ~ STD
2008/11月
カラー変更
・ピーチピンクメタリック
・シャスタホワイト
・ブラック
2009 ~ 2009 AF55 1800001 ~ デラックス
2008/11月
カラー変更
・チタニウムメタリック
・キャンディーフェニックスブルー
2010 ~ 2010 AF55 1900001 ~ STD
2010/2月
メッキ仕上げのバックミラー採用。
車体色にあわせたシートやハンドルグリップ。
カラー変更
・モンツァレッド(新色)
・アキレスブラックメタリック-U(新色)
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

戻る ページ 1 次へ