ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式 ブレーキ関連 ZCOO製

MC10 (5型)■モデル名:GB250S/V

ホンダ GB250クラブマン [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC10 原動機型式 MC10E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC10 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 950 チョーク 750 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 750 ブレーキ後 備考 スロットル:840/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
206
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.55 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 MC10 1500001 ~ 1504087 1995/2月 マイナーチェンジ
前後クロームメッキフェンダー、立体WINGマーク付ツートンカラータンク、大型ダブルシート、U字形アシストグリップ新採用。
1997 ~ 1999 MC10 1600001 ~ 1997/1月 マイナーチェンジ(速度警告灯付き・無し)
ボディカラーとストライプ変更。タンクストライプとタンクエンブレカラー変更。
カラー変更
・グランドグリーンメタリック×パールオルティアホワイト(ツートン)
・ブラック
1996 ~ 1996 MC10 1600001 ~ 1601325 1996/1月 カラー変更
1997 ~ 1999 MC10 1700001 ~ 1997/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ