ホンダ パシフィックコースト [800cc] 1990-98年式 ブレーキ関連 ZCOO製

RC34 ■モデル名:PC800L/R

ホンダ パシフィックコースト [800cc] 1990-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC34 原動機型式 RC34E V型2気筒 水冷
フレームNo RC34 - 1000001 ~ 排気量 800
タイヤ
120/80 - 17 61H TL 140/80 - 15 67H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,285
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 910
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(サイレントチェーン)
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 286
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 27w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
396 386
レベル
(mm)
146
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 RC34 ~ カラー変更
1990 ~ 1992 RC34 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ