ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式 ブレーキ関連 Vesrah製

PC04 ■モデル名:CBX550F2D

ホンダ CBX550Fインテグラ [550cc] 1983-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC04 原動機型式 PC04E 4st並列4気筒 空冷
フレームNo PC04 - 1000004 ~ 1001318 排気量 572
タイヤ
3.60 H 18 4PR TL 4.10 H 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,060
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,275
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
304 295
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1986 PC04 1000004 ~ 1982/10月
フェアリング標準装備。
空冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒。
インボードベンチレーテッドディスクブレーキ。
大型ハロゲンヘッドランプ。Rウィンカ、テールランプ一体コンビネーションランプ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-129 1セット 45105-MA6-004 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-129/2 1セット 45105-MA7-007 HONDA/CBX400F(82-83年式)F&R HONDA/CBX400F(82-83年式)F&R

3. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-129JL 1セット 45105-MA6-004 MVX250F 1983-1983年式:フロントに使用 HONDA/MVX250F(83年式)F、HONDA/VT250F(83-86年式)F、HONDA/VTR250(88-89年式)F、HONDA/CBX400F2C(82年式)F&R、HONDA/CBX400FC(82年式)F&R、HONDA/CBX400FF(84年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)F、HONDA/NV400C(83年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)F&R、HONDA/VF400FD(83-86年式)F&R、HONDA/CBX550F(82-86年式)R、HONDA/CBX550F2(83-86年式)R、HONDA/CBX550F2C(82年式)R

4. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-129/2JL 1セット 45105-MA7-007 CBX550Fインテグラ 1982-1986年式:フロントに使用 HONDA/CBX400F(82-83年式)F&R

戻る ページ 1 次へ