ホンダ VTZ250 [250cc] 1987-87年式 ブレーキ関連 Vesrah製

MC15 ■モデル名:VT250H

ホンダ VTZ250 [250cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC15 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC15 - 1021001 ~ 1033408 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 120/80 - 17 61S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,035
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
DP8EA-9 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 159
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
294
レベル
(mm)
146
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 MC15 1021001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-139S 1セット 06430-354-405、43120-354-670、43120-473-003、45120-240-000、45120-240-010 HONDA/CB175(67年式)R、HONDA/CB175K1(67年式)R、HONDA/CB175K2(68年式)R、HONDA/CB175K3(69年式)R、HONDA/CB175K4(70年式)R、HONDA/CB175K5(71年式)R、HONDA/CB175K6(72年式)R、HONDA/CB175K7(73年式)R、HONDA/CL175K1(67年式)R、HONDA/CL175K2(68年式)R、HONDA/CL175K3(69年式)R、HONDA/CL175K4(70年式)R、HONDA/CL175K5(71年式)R、HONDA/CL175K6(73年式)R、HONDA/CL175K7(73年式)R、HONDA/SL175(70年式)F&R、HONDA/SL175K1(70年式)F&R、HONDA/CB200(74年式)R、HONDA/CB200T(75-76年式)R、HONDA/CL200(74年式)R、HONDA/CB250RS(80-84年式)R、HONDA/CB250RS(85年式)R、HONDA/CBR250F(86-87年式)R、HONDA/CL250SC(82年式)R、HONDA/CT250S(81年式)R、HONDA/VT250F(87年式)R、HONDA/VT250F(88年式)R、HONDA/VT250F(83-86年式)R、HONDA/VTR250(88-89年式)R、HONDA/VTR250(90年式)R、HONDA/VTZ250(88年式)R、HONDA/XL500S(81年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-143/2JL 1セット 06445-MS8-405 ゴールドウィングSE 1998-2000年式:フロントに使用 HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F、HONDA/NV400C(88-92年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/NV600C(88-92年式)F、HONDA/VT600(88-92年式)F、HONDA/VT600C(88-89年式)F、HONDA/VT600C(91-93年式)F、HONDA/VT600CD(93年式)F、HONDA/VT600CD(94年式)F、HONDA/XL600V(91-93年式)F、HONDA/NX650(88-89年式)F、HONDA/NX650(95-96年式)F、HONDA/XRV650(88年式)F、HONDA/XRV650A(88-90年式)F、HONDA/XRV650J(88年式)F、HONDA/GL1500(88-00年式)F、HONDA/GL1500A(88-90年式)F、HONDA/GL1500A(91-00年式)F、HONDA/GL1500I(91-96年式)F、HONDA/GL1500SE(88-00年式)F

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-143/2 1セット 06445-MS8-405 HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F HONDA/CB125TT(90年式)F、HONDA/CD250U(88年式)F、HONDA/GB250(90-93年式)F、HONDA/VTR250(90年式)F、HONDA/VTZ250(88年式)F、HONDA/NV400C(88-92年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/XL400VN(91年式)F、HONDA/VT600(88-92年式)F、HONDA/VT600C(88-89年式)F、HONDA/VT600C(91-93年式)F、HONDA/VT600CD(93年式)F、HONDA/VT600CD(94年式)F、HONDA/XL600V(91-93年式)F、HONDA/NX650(88-89年式)F、HONDA/NX650(95-96年式)F、HONDA/XRV650(88年式)F、HONDA/XRV650A(88-90年式)F、HONDA/XRV650J(88年式)F、HONDA/GL1500(88-00年式)F、HONDA/GL1500A(88-90年式)F、HONDA/GL1500A(91-00年式)F、HONDA/GL1500I(91-96年式)F、HONDA/GL1500SE(88-00年式)F

戻る ページ 1 次へ