ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 ブレーキ関連 Gクラフト製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 Gクラフト

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:153日
Gクラフト ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマルハブ用

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33140 1個 対応

2. ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) Gクラフト

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。8インチ3.5Jまで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 メーカーフロントディスクハブ(39028、39239)専用 8インチ4.0Jホイールは使用不可8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33175 1個 対応

3. ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) Gクラフト

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、メーカーフロントハブ39028または39239が必要になります。8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33181 1個 対応

4. キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】カニブレンボ用のリヤキャリパーサポートです。下側取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、メーカーNSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。NSR50/80リヤディスクローターΦ160専用 ブレンボ2Pキャリパー専用 画像右は、エイプ純正スイングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています(スイングアームの中央ブロック) パッドのあたり面の加工をする必要があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33136 1個 対応

5. 10インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34190 1セット 39301 NSRminiフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39366 10インチ4.0Jワイドホイール 1輪
36015 ディスク用キャリパーサポート(カニブレンボ)
39111 ホイールスペーサー
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

6. ダブルディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダブルディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34191 1セット 38049 HRC製Φ30フォーク用の右側×2本
39100 ダブルディスクハブ
31133 マルチタイプステムキット(199mm)
39362 10インチ3.5Jホイール
39111 ホイールスペーサー
36004 ブレンボ4P用キャリパーサポート右
36005 ブレンボ4P用キャリパーサポート左
ダブルディスク化がボルトオンで可能です。
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

7. 10インチ3.5Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ3.5Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34172 1セット 対応

8. 8インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34173 1セット 対応

戻る ページ 1 次へ