ホンダ CM400 [400cc] 1979-82年式 ブレーキ関連

NC01 (CM400-T)

ホンダ CM400 [400cc] 1979-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC01 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo NC01 - ~ 排気量 395
タイヤ
3.50 S 18 4PR TL 4.60 S 16 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,125
スプロケット
16 35 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 184
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 NC01 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-117JL 1セット 45105-413-003 CM400 1979-1982年式:フロントに使用 HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F、HONDA/CB250TII(80年式)F、HONDA/CB250TZ-II(80年式)F、HONDA/CM250TB(81年式)F、HONDA/CB400A(77-78年式)F、HONDA/CB400T(78-79年式)F、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)F、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)F、HONDA/CB400TII(78-79年式)F、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)F、HONDA/CM400A(79-81年式)F、HONDA/CM400T(79-81年式)F、HONDA/CB650(79-81年式)F、HONDA/CB650C(80-81年式)F、HONDA/CB750C(80-81年式)F、HONDA/CB750K(79-81年式)F、HONDA/CB750KZ(79年式)F、HONDA/CB750L(79年式)F、HONDA/CB900C(80年式)R、HONDA/CB900C(81年式)R

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-132S 1セット 06430-413-405、43120-413-003、43120-413-006、43120-ML4-711 HONDA/CB250NZ(81年式)R、HONDA/CB250T(80年式)R、HONDA/CB250TA-II(80年式)R、HONDA/CB250TI(80年式)R、HONDA/CB250TII(80年式)R、HONDA/CB250TZ-II(80年式)R、HONDA/CM250T(80年式)R、HONDA/CM250TB(81年式)R、HONDA/CB400A(77-78年式)R、HONDA/CB400N(78-79年式)R、HONDA/CB400N(81-82年式)R、HONDA/CB400NZ(78-79年式)R、HONDA/CB400T(78-79年式)R、HONDA/CB400T(80-81年式)R、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)R、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)R、HONDA/CB400TI(78-79年式)R、HONDA/CB400TII(78-79年式)R、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)R、HONDA/CM400A(79-81年式)R、HONDA/CM400C(81年式)R、HONDA/CM400E(80-81年式)R、HONDA/CM400T(79-81年式)R、HONDA/CM400TC(82-83年式)R、HONDA/NV400C(83-85年式)R、HONDA/NV400C(83年式)R、HONDA/CB450N(86年式)R、HONDA/CB450S(86年式)R、HONDA/CB450SC(82-85年式)R、HONDA/CB450SC(86年式)R、HONDA/CB450T(82年式)R、HONDA/CM450A(82-83年式)R、HONDA/CM450C(82年式)R、HONDA/CM450E(82-83年式)R、HONDA/CMX450C(86-87年式)R、HONDA/VT500C(83-86年式)R、HONDA/VT500FT(83-84年式)R、HONDA/CB550SC(83年式)R ホンダ 42

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0526000 1セット(2枚) CB250RS (80-)_MC02_MC02-1000001~ CB250Tホーク (80-)_CB250T_CB250T-1000003~ CM400T(79-80)_NC01_NC01-1000001~ CB400Tホーク2(77-80)_CB400T_CB400T-1000003~ HONDA ストリートセラミック

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-117 1セット 45105-413-003 HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F HONDA/CB250RS(80-84年式)F、HONDA/CB250T(80年式)F、HONDA/CB250TA-II(80年式)F、HONDA/CB250TI(80年式)F、HONDA/CB250TII(80年式)F、HONDA/CB250TZ-II(80年式)F、HONDA/CM250TB(81年式)F、HONDA/CB400A(77-78年式)F、HONDA/CB400T(78-79年式)F、HONDA/CB400T I-III(78-79年式)F、HONDA/CB400T-A III(78-79年式)F、HONDA/CB400TII(78-79年式)F、HONDA/CB400T-Z III(78-79年式)F、HONDA/CM400A(79-81年式)F、HONDA/CM400T(79-81年式)F、HONDA/CB650(79-81年式)F、HONDA/CB650C(80-81年式)F、HONDA/CB750C(80-81年式)F、HONDA/CB750K(79-81年式)F、HONDA/CB750KZ(79年式)F、HONDA/CB750L(79年式)F、HONDA/CB900C(80年式)R、HONDA/CB900C(81年式)R

5. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB183P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

戻る ページ 1 次へ