ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 ブレーキ関連
HC07 ■STD・Special・デラックス
ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2003 | HC07 1000001 ~ | STD 2002/2月 エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。 直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。 カラー設定 ・クラシカルホワイト ※カラーオーダープランあり。 |
| 2003 ~ 2005 | HC07 1100001 ~ | デラックス 2003/1月 バッテリーレス。 ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。 クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。 シャンパンゴールドのホイール、など。 カラー設定 ・ブラック 2004/1月 XZ1004 1200001- |
| 2004 ~ 2005 | HC07 1200001 ~ | STD 2004/1月 カラー追加 ・リバーサイドブルー(新色) ・クラシカルホワイト(継続) ※カラーオーダープランあり。 |
| 2006 ~ 2005 | HC07 1300001 ~ 1399999 | STD 2005/10月 カラー追加 ・プラズマイエロー(新色) ・リバーサイドブルー(継続) ・クラシカルホワイト(継続) |
| 2006 ~ 2006 | HC07 1300001 ~ 1399999 | デラックス 2005/10月 フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。 前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。 カラー変更 ・シャスタホワイト ・ブラック |
| 2007 ~ 2007 | HC07 1400001 ~ 1499999 | STD 2006/12月 カラー変更 ・ファイティングレッド(新色) ・グラファイトブラック(新色) ・クラシカルホワイト |
| 2007 ~ 2007 | HC07 1400001 ~ 1499999 | デラックス 2006/12月 燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。 カラー変更 ・プラズマイエロー ・シャスタホワイト |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | STD スペシャル 2008/1月 クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。 ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。 ・パールコーラルリーフブルー |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | STD 2008/1月 カラー変更 ・プラズマイエロー(新色) ・クラシカルホワイト(継続) |
| 2008 ~ 2008 | HC07 1500001 ~ 1599999 | デラックス 2008/1月 燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。 カラー変更 ・デジタルシルバーメタリック ・インディーグレーメタリック ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキーは多種多様なスタイルが存在する中で、デイトナは多種ハンドルをラインナップ。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 41996 | 1個 | エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11) |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0054 | 1個 | シルバー | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0057 | 1個 | ゴールド | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】ノーマルやTAKEGAWA製ドラムブレーキに装着可能なステンレス製ブレーキアームジョイントです。素材をステンレスとすることで摺動部の磨耗を低減し、耐久性と耐腐食を向上しました。傘部にはダイヤモンドチップ加工を施し、素材の美しさを最大限に引出したシンプルなデザインは、ノーマルスタイル派にも最適です。取り付けは工具不要で交換が容易に行えます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0059 | 1個 | ステンレス | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】ノーマルブレーキアームやTAKEGAWA製アルミ鍛造ブレーキアームに取付け可能なブレーキアームジョイントです。ノーマルブレーキアームジョイントと交換するだけの簡単装着でドレスアップすることが出来ます。アルミ材を削り出しカラーアルマイトが施されている為、ドレスアップに最適です。またアルミ製ブレーキアームジョイントのつば部分加工にダイヤモンドチップを使用することで、表面を美しく仕上げています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 06-08-0056 | 1個 | ブルー | モンキー バハ 1991-2001年式:リアに適合 |
【特長】メーカーエイプホイール専用スイングアームまたはエイプノーマルスイングアーム専用取り付けピッチ84mmNSR50/80ホイール・メーカーリアハブ(39149)用NSR50/80リアディスクローター用ブレンボ2P(カニ)キャリパー専用
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 33135 | 1個 | 対応 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115B00 | 1本 | ホンダ | メッシュアウター | エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車 | 1030 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115C00 | 1本 | ホンダ | メッシュアウター | エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車 | 910 |
【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-161S | 1セット | 06450-121-630 | HONDA/C50(02-12年式)F&R、HONDA/C50BN(02-08年式)F、HONDA/C50BND(02-04年式)F&R、HONDA/C50BND(05-08年式)F、HONDA/C50L(02-16年式)F&R、HONDA/C50LM(02-16年式)F&R、HONDA/CD50(99-07年式)F&R、HONDA/CD50S(98-07年式)F&R、HONDA/MG50(95-07年式)R、HONDA/MP50(03年式)F、HONDA/MP50DX(03年式)F、HONDA/NBC50(12-16年式)F&R、HONDA/NBC50BN(12-16年式)F&R、HONDA/NCH50(14-15年式)R、HONDA/NCH50B(11-15年式)R、HONDA/NCH50C(11-15年式)R、HONDA/NCW50G(16年式)R、HONDA/NCX50E(14-16年式)R、HONDA/NCY50F(15年式)R、HONDA/NFS501SH(07-15年式)R、HONDA/NSC50SH(04-15年式)R、HONDA/NSK50SH(04-15年式)R、HONDA/NVS50SH(02-09年式)R、HONDA/TC50(99-07年式)F、HONDA/XZ50(01-16年式)F&R、HONDA/XZ50(02年式)F&R、HONDA/C70(99-08年式)R、HONDA/C90(99-08年式)R、HONDA/XZ100(04-16年式)F&R、HONDA/XZ100(03-08年式)F&R、HONDA/C110BN(09-17年式)F&R、HONDA/NBC110(12-17年式)F&R、HONDA/NBC110BN(10-17年式)F&R、HONDA/NBC110X(13-17年式)F&R、HONDA/CRF150F(04-05年式)R、HONDA/CRF150F(03年式)R、HONDA/CRF150F(06-17年式)R、HONDA/CRF230F(03-17年式)R | ホンダ | 42 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115B00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車 | 1030 |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115C00 | 1本 | ホンダ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | エイプ50/100/100TYPED XR50/100モタード エイプ50 FI車/50TYPED FI車 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0121 | 1個 |
【特長】クラッチ/スロットルケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。インナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施したため、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 909-1122151 | 1個 | APE50(AC16-100001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 909-1122921 | 1個 | APE50(AC16-100001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/100(HC07) |
【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。Lレバー&ホルダーSET用のオプションケーブルです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 909-1122922 | 1個 | APE50(AC16-100001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/100(HC07) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0252 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0253 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB115C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB115C30 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0120 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0212 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM115C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM115C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM115C30 | 1本 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-1087030 | 1個 | ホンダ | スーパーカブ50/リトルカブ | SH-5N | (フロントに適合) スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等 (リヤに適合) スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 06450121630 | 1個 | 06450-121-630 | A6-BS121 |
【特長】ノーマルフロントフォークとノーマルホイールを使用、そしてノーマルフォークピッチの状態。これらの条件を前提に開発されたAPE用ディスクブレーキキットです。Φ240の大径のディスクローターがノーマル状態では不安だった制動性能を一気に向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1122100 | 1セット | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/100(HC07) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 906-1122062 | 1個 | APE50(AC16-100001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/100(HC07) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66269 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0187 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 65618 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66270 | 1個 | APE100/TypeD(08/9-/HC13)・APE50/TypeD(08/11-/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/9/AD14)・NSF100(06-08) |
【特長】brembo社製4Pキャリパーを装着出来るアルミ削り出しブラケットと専用Φ220ディスクローターのセットです。装着することで強力な制動力と信頼のストッピング性能を発揮することが出来、ハイパワーエンジン搭載車やレース車両にお薦めです。又、フロント周りに大径Φ220フローティングディスクローターとBrembo社製4Pキャリパーを装着することで車両のカスタムイメージを高めます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0027 | 1セット |
【特長】エイプ50/100 TypeD、XR50/100モタード(全車両)にはそのまま取付できます。※その他のエイプ50/100お場合には仕様条件があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0131 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295201 | 1個 | APE50/100 |
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| A6-BS178 | 1個 | 06450-178-932 | スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F | ホンダ |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115B10 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 | 100mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115B20 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 | 200mmロング |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115B30 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) APE50 FI [エイプ](08-(FI車) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 | 300mmロング |