ホンダ CB125T [125cc] 2001-02年式 ブレーキ関連

JC06 ■モデル名:CB125T1

ホンダ CB125T [125cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-JC06 原動機型式 JC06E 4st2気筒 空冷
フレームNo JC06 - 1600001 ~ 1699999 排気量 124
タイヤ
3.00 - 18 47P TL 3.25 - 18 52P TL
バッテリー FB9-B 全長 2,060
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
194.3
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 JC06 1600001 ~ 1699999 2001/2月 マイナーチェンジ
空冷4stOHC2気筒。15PS/11,000rpm。
国内排出ガス規制対応。エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)新採用、キャブレターセッティング変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-130S 1セット 06430-362-000、06430-KBG-700、06430-KBG-701、06430-KBG-702、43120-240-000、43120-240-670、43120-362-000、43120-362-670、43120-957-000、43125-KBG-700、4312A-N7B-000、4312A-NB7-000 HONDA/ATC70(78-85年式)R、HONDA/ATC70(74年式)R、HONDA/CB125K1(70年式)R、HONDA/CB125K3(72年式)R、HONDA/CB125K5(76年式)R、HONDA/CB125T(82年式)R、HONDA/CB125T(84-85年式)R、HONDA/CB125T(91-01年式)R、HONDA/CB125T(79年式)R、HONDA/CB125T2(78-82年式)R、HONDA/CB125TD(82-88年式)R、HONDA/CB125TT(90年式)R、HONDA/CBX125(82年式)R、HONDA/CBX125(84年式)R、HONDA/CD125(82年式)R、HONDA/CD125T(81-92年式)R、HONDA/CL125K1(70年式)R、HONDA/CL125K3(72年式)R、HONDA/CM125(81年式)R、HONDA/CM125(83-96年式)R、HONDA/XL175(73年式)R、HONDA/XL175(76-79年式)R、HONDA/XL175K1(74年式)R、HONDA/XL175K2(75年式)R、HONDA/CM185T(79年式)R、HONDA/CM200T(80-82年式)R、HONDA/CA250T(85-89年式)R、HONDA/CA250T(90年式)R、HONDA/CA250T(92年式)R、HONDA/CB250(91-07年式)R、HONDA/CD250U(88年式)R、HONDA/CM250(82-83年式)R、HONDA/CM250CC(82-87年式)R、HONDA/CMX250C(85-87年式)R、HONDA/CMX250CD(85-87年式)R、HONDA/CS250(82-83年式)R、HONDA/CS250(84年式)R、HONDA/NAS250(92年式)R、SANYANG(SYM)/XS125K(07-14年式)R ホンダ 42

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79777 1セット(2枚) セミメタルパッド CB750FB、GB5/4(F) ホンダ

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0572000 1セット(2枚) CB125T(84-)_JC06_JC06-1100001~ CB125T(88-)_JC06_JC06-1200001~ CB125T(91-01)_JC06_JC06-1400001~ フュ-ジョン250(86-)_MF02_MF02-1000001~ フュ-ジョン250(87-)_MF02_MF02-1100001~ フュ-ジョン250(88-92)_MF02_MF02-1200001~ フュ-ジョン250(93-95)_MF02_MF02-1400001~ フリ-ウェイ250 (89-92)_MF03_MF03-1000001~ VT250Fインテグラ(85-)_MC08_MC08-1119681~ NS250F/R(84-)_MC11_MC11-1000001~ エルシノア250(83-) GB250クラブマン (83-86)_MC10_MC10-1015018~ GB250クラブマン (87-89)_MC10_MC10-1100001~ 250T LAカスタム (83-)_MC07_MC07-1200003~ CBX250RS(83-)_MC10_MC10-1000011~ CB250RS-Z (81-)_MC02_MC02-1013001~ CB250Nスーパーホーク(84-87)_MC03_MC03-1000019~ VF400Fインテグラ(83-)_NC13_NC13-1026001~ NS400R(85-)_NC19_NC19-1000012~ GL400 (81-)_GL400_GL400-1023011~ GB400TT (85-)_NC20_NC20-1000041~ CBX400カスタム(83-) CBR400F/エンデュランス(83)_NC17_NC17-1014701~ CBR400F/F3(84-85)_NC17_NC17-1050011~ CB400Dスーパーホ-ク3 (80-)_NC04_NC04-1000019~ GL500 (81-)_GL500_GL500-1007008~ GB500TT (85-)_PC16_PC16-1000007~ CB750F (FB)(81)_RC04_RC04-1020001~ CB750F (FC)(82)_RC04_RC04-1036001~ CBX1000 (81-84)_SC060_CC-400001~ HONDA ストリートセラミック

4. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-123 1セット 06455-MA3-405 HONDA/CB125T(91-01年式)F、HONDA/CB125TD(82-88年式)F、HONDA/CB250(81年式)R、HONDA/CH250(89-92年式)F HONDA/CB125T(91-01年式)F、HONDA/CB125TD(82-88年式)F、HONDA/CB250(81年式)R、HONDA/CH250(89-92年式)F、HONDA/CN250(86-87年式)F、HONDA/CN250(92年式)F、HONDA/NS250F(84年式)R、HONDA/NS250R(84年式)R、HONDA/NSR250R(86-87年式)R、HONDA/CB400D(80年式)R、HONDA/CBR400F(84-85年式)R、HONDA/CBR400R(86-87年式)R、HONDA/CBX400C(83年式)R、HONDA/CM400TC(82-83年式)F、HONDA/CX400E(82-83年式)R、HONDA/NS400R(85-88年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)R、HONDA/NV400C(83-85年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)R、HONDA/VFR400Z(86-87年式)R、HONDA/CMX450C(86-87年式)F、HONDA/CX500(82年式)F、HONDA/CX500C(82年式)F、HONDA/FT500(82-83年式)F&R、HONDA/FT500C(82-84年式)F&R、HONDA/GB500(91年式)F、HONDA/GB500(92年式)F、HONDA/GB500(93年式)F、HONDA/GL500(81-82年式)F、HONDA/VF500C(84-85年式)F、HONDA/VF500F(84-86年式)R、HONDA/VT500C(83-86年式)F、HONDA/VT500FT(83-84年式)F、HONDA/CB550SC(83年式)F、HONDA/XL600V(89-90年式)F、HONDA/XL600V(87-88年式)F、HONDA/CB650(82年式)F、HONDA/CX650C(83年式)F、HONDA/CX650T(83年式)R、HONDA/CB700SC(84-86年式)F、HONDA/VF700C(84年式)F、HONDA/VF700C(85-86年式)F、HONDA/VF700F(84-85年式)F、HONDA/VF700S(84-85年式)F、HONDA/VT700C(86-87年式)F、HONDA/CB750F(82年式)R、HONDA/CB750F2C(82-83年式)R、HONDA/CB750K(82年式)F、HONDA/CBR750(87年式)R、HONDA/CBX750(84年式)F&R、HONDA/CBX750F(84-87年式)F、HONDA/NV750C(86年式)F、HONDA/VF750C(82-83年式)F、HONDA/VF750C(88年式)F、HONDA/VF750F(83-85年式)F、HONDA/VF750S(82-83年式)F、HONDA/VL750R(84年式)F、HONDA/VP750CH(87年式)F、HONDA/VT800C(88年式)F、HONDA/CB900C(82年式)R、HONDA/CB900F(81-82年式)R、HONDA/CB1000C(83年式)R、HONDA/CBX1000(81-83年式)R、HONDA/VF1000F(84年式)F、HONDA/VF1000F(84年式)F&R、HONDA/VF1000F(85-87年式)F&R、HONDA/VF1000F2(85-87年式)F&R、HONDA/VF1000R(85-86年式)F、HONDA/CBX(81-82年式)R、HONDA/CB1100F(83年式)R、HONDA/GL1100(82-83年式)R、HONDA/GL1100A(82-83年式)R、HONDA/GL1100I(82-83年式)R、HONDA/VF1100C(83-86年式)F、HONDA/VF1100S(84-85年式)F、HONDA/VT1100C(85-86年式)F

5. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2382-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2382-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

7. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
13593 1セット(2枚) CB75FB/C GB5/4(F) ホンダ 39

8. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-123JL 1セット 06455-MA3-405 VF750セイバー 1982-1985年式:フロントに使用 HONDA/CB125T(91-01年式)F、HONDA/CB125TD(82-88年式)F、HONDA/CB250(81年式)R、HONDA/CH250(89-92年式)F、HONDA/CN250(86-87年式)F、HONDA/CN250(92年式)F、HONDA/NS250F(84年式)R、HONDA/NS250R(84年式)R、HONDA/NSR250R(86-87年式)R、HONDA/CB400D(80年式)R、HONDA/CBR400F(84-85年式)R、HONDA/CBR400R(86-87年式)R、HONDA/CBX400C(83年式)R、HONDA/CM400TC(82-83年式)F、HONDA/CX400E(82-83年式)R、HONDA/NS400R(85-88年式)F&R、HONDA/NV400(88年式)R、HONDA/NV400C(83-85年式)F、HONDA/VF400F(83-86年式)R、HONDA/VFR400Z(86-87年式)R、HONDA/CMX450C(86-87年式)F、HONDA/CX500(82年式)F、HONDA/CX500C(82年式)F、HONDA/FT500(82-83年式)F&R、HONDA/FT500C(82-84年式)F&R、HONDA/GB500(91年式)F、HONDA/GB500(92年式)F、HONDA/GB500(93年式)F、HONDA/GL500(81-82年式)F、HONDA/VF500C(84-85年式)F、HONDA/VF500F(84-86年式)R、HONDA/VT500C(83-86年式)F、HONDA/VT500FT(83-84年式)F、HONDA/CB550SC(83年式)F、HONDA/XL600V(89-90年式)F、HONDA/XL600V(87-88年式)F、HONDA/CB650(82年式)F、HONDA/CX650C(83年式)F、HONDA/CX650T(83年式)R、HONDA/CB700SC(84-86年式)F、HONDA/VF700C(84年式)F、HONDA/VF700C(85-86年式)F、HONDA/VF700F(84-85年式)F、HONDA/VF700S(84-85年式)F、HONDA/VT700C(86-87年式)F、HONDA/CB750F(82年式)R、HONDA/CB750F2C(82-83年式)R、HONDA/CB750K(82年式)F、HONDA/CBR750(87年式)R、HONDA/CBX750(84年式)F&R、HONDA/CBX750F(84-87年式)F、HONDA/NV750C(86年式)F、HONDA/VF750C(82-83年式)F、HONDA/VF750C(88年式)F、HONDA/VF750F(83-85年式)F、HONDA/VF750S(82-83年式)F、HONDA/VL750R(84年式)F、HONDA/VP750CH(87年式)F、HONDA/VT800C(88年式)F、HONDA/CB900C(82年式)R、HONDA/CB900F(81-82年式)R、HONDA/CB1000C(83年式)R、HONDA/CBX1000(81-83年式)R、HONDA/VF1000F(84年式)F、HONDA/VF1000F(84年式)F&R、HONDA/VF1000F(85-87年式)F&R、HONDA/VF1000F2(85-87年式)F&R、HONDA/VF1000R(85-86年式)F、HONDA/CBX(81-82年式)R、HONDA/CB1100F(83年式)R、HONDA/GL1100(82-83年式)R、HONDA/GL1100A(82-83年式)R、HONDA/GL1100I(82-83年式)R、HONDA/VF1100C(83-86年式)F、HONDA/VF1100S(84-85年式)F、HONDA/VT1100C(85-86年式)F

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0572020 1セット(2枚) VF400Fインテグラ 1984-1987年式:フロントに使用

10. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 801 1セット KM123/2 CB750F B/C~'82(F・R)、フュージョン'86~'92 CB125T 2001-2002年式:フロントに使用 ホンダ

11. ハイパーパッド 13593 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 13593 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:13593。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
13593 1個 パイパーパッド 0.5Hh

12. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB244P 1セット HONDA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

13. レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB750FB GB5/4 79777 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79777。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79777 1個

戻る ページ 1 次へ