ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 吸気系・燃料系パーツ KITACO製

HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8

ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HD13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,820
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 HD13 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能)
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 HD13 1100001 ~ 1199999 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 HD13 1200001 ~ 2008/1月
フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。
タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。
ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン APE用 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 適合車種 主な適合車種
451-1413042 1個 #42 ケーヒン APE用 APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 APE(FNO.AC16-1000001~1599999)
APE100(HC07全車種)
APE100-D(HC13全車種)
XR50モタード(AD14全車種)
XR100モタード(HD13全車種)
KSR110(KL110A全車種)

2. パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

販売価格(税別) 849 税込934
2営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン APE用 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 適合車種 主な適合車種
451-1413040 1個 #40 ケーヒン APE用 APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 APE(FNO.AC16-1000001~1599999)
APE100(HC07全車種)
APE100-D(HC13全車種)
XR50モタード(AD14全車種)
XR100モタード(HD13全車種)
KSR110(KL110A全車種)

3. パイロットジェット ケーヒン APE用 KITACO

販売価格(税別) 759 税込835
2営業日後以内
KITACO パイロットジェット ケーヒン APE用 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】アイドリングから開け始めまでに作用するジェット。開け始めの息継ぎやスロットルレスポンスが鈍い場合はセッティングが必要です。ベストセッティングへの近道。APE、XRモタード等に適合のノーマルキャブレターに適合するジェットセットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 番手 タイプ 適合車種 主な適合車種
451-1413038 1個 #38 ケーヒン APE用 APE50/APE100/APE100D/XR50M/XR100M/KSR110 APE(FNO.AC16-1000001~1599999)
APE100(HC07全車種)
APE100-D(HC13全車種)
XR50モタード(AD14全車種)
XR100モタード(HD13全車種)
KSR110(KL110A全車種)

4. パイロットJETセット KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO パイロットJETセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】#40#42

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
451-1413000 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

5. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1122228 1セット エイプ50(AC16-1000001-1599999)FI不可/100(HC07-1000001-1599999 HC07-1600001-/100-D(HC13)ニ装着ノ場合ハ排ガス浄化装置ノキャンセルガ必要デス)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD17)

6. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1134003 1セット XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

7. キャブKIT <K20>APE100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブKIT <K20>APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
110-1413506 1個

8. キャブレター(K)PC20/APE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブレター(K)PC20/APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
401-1122506 1個

9. キャブレター(K)PC20/APE KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブレター(K)PC20/APE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
401-1122206 1個

10. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。4stミニで最もポピュラーなケイヒンΦ20キャブレターのボアアップ用シリンダーヘッド対応タイプです。パワーとトルクアップはもちろん、セッティングの出し易さや、扱い易さを実現しています。マニホールドポート径をボアアップ用ヘッドに合わせ、大径化させることにより、吸気量を増大させます。エンジンの仕様や走行環境に応じてジェット類のセッティングが必要になります。キタコビックキャブキットは全てキャブレターメーカー純正品を採用していますので、セッティングについては必ず純正品をご使用下さい。純正以外を使用しますと、正しいセッティングが出ず、トラブルの原因となります。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1413006 1セット エイプ100(HC07)・XR100モタード(HD13)

11. キャブKIT <K20>APE100 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャブKIT <K20>APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
110-1413206 1個

戻る ページ 1 次へ