ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2022-23年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

SD10 PGM-FI ABS ■ES/DCT・<S>ハイシート仕様 ES/DCT

ホンダ CRF1100L AfricaTwin Adventure Sports ES [1100cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SD10 原動機型式 SD08E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD10 - 1100001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
90/90 - 21 54H TL 150/70 R 18 70H TL
バッテリー HY110 全長 2,310
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 960
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,445
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 240
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ DCT<S>ハイシート仕様 ショーワ製電子制御サス装備
全長2330×幅960×高1490×250kg
2022/5月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ ES DCT ショーワ製電子制御サス装備
全長2310×幅960×高1445×250kg
2022/1月(受注期間限定)
変速タイミングの熟成。
カラー変更
・パールグレアホワイト
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ ES STD ショーワ製電子制御サス装備
全長2310×幅960×高1445×240kg
2022/1月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
ウインドスクリーン形状変更。
カラー変更
・パールグレアホワイト
2022 ~ 2023 SD10 1100001 ~ ES STD<S>ハイシート仕様 ショーワ製電子制御サス装備
全長2330×幅960×高1490×240kg
2022/5月(受注期間限定) マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
スマートフォン連携で利便性を高めるAndroid AutoTM、デイタイムランニングライトヘッドライト採用。
ウインドスクリーン形状変更。
カラー変更
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント HA-1120 K&N

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-1120 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 付属品 仕様 材質 幅(mm)
HA-1120 1個 エアフィルター x2,フィルターグリース スタンダード エアフィルター:コットンガーゼ 125

戻る ページ 1 次へ