ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-25年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

RH24 ■モデル名:STD

ホンダ CB750 HORNET [750cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH24 原動機型式 RH24E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH24 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH24 1000001 ~ 2025/2月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
2眼LEDプロジェクターヘッドライト。
アシスト&スリッパークラッチ、5.0インチTFTフルカラー液晶メーター、Honda RoadSync採用。
フロントショーワ製SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)倒立フロントフォーク。
4wayセレクトスイッチ、エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、ETC2.0車載器、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント HA-7523 K&N

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:92日
K&N リプレイスメント HA-7523 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:HA-7523。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。適合情報:。ホンダ[HONDA] XL750 TRANSALP 23。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.4。重量[グラム]:400。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。幅:221。高さ:33。奥行(引き):232。備考:オイル塗布量 17 ml。商品区分:エアフィルター

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 材質 幅(mm) 質量(kg) 容量(mL)
HA-7523 1個 エアフィルター:コットンガーゼ 221 0.4 オイル塗布量:17

戻る ページ 1 次へ