ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 吸気系・燃料系パーツ
Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1
ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1969 ~ 1969 | Z50A 169786 ~ | 1969/7月 2代目 2.6psエンジン搭載。3Lタンク。 Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。 自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。 リアブレーキ左レバー操作方式採用。 バッテリー採用、ウィンカー装着。 |
| 1972 ~ 1973 | Z50A 2000002 ~ 2010525 | 1972/4月 セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。 カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。 マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。 |
| 1970 ~ 1971 | Z50A 263303 ~ | 1970/4月 セパレートボディタイプ マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。 リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 17211165730 | 1個 | 17211-165-730 | HA-1001 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-1001 | 1枚 | ホンダ | 17211-165-730 | モンキー/ゴリラ Z50J/AB27 | オイル塗布済 |
【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 37208 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 03-02-0012 | 1セット | モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0040 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0041 | 1個 |
【特長】マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 03-02-0020 | 1個 | 汎用 カブ系エンジン(モンキー・ゴリラ・CD・CL・シャリー・スーパーカブ等) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0039 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 03-02-0014 | 1セット | モンキー・ゴリラ武川社製DOHC/DESMOヘッド装着車用(138ccは除く) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 03-05-0042 | 1個 |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122350 | 1個 | ブルーアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122351 | 1個 | レッドアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122353 | 1個 | クロームメッキ | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 515-1122355 | 1個 | パープルアルマイト | モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999 マグナ50:AC13全車種 JAZZ:全車種 ソロ:AC17全車種 スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999 リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR50 モター |
【特長】チューニングするにあたって、吸気・排気の効率アップは第一段階。純正のエアクリーナーボックスを取り外し、K&Nカスタムフィルターに換装することで吸入効率は格段にアップします。パワーアップ、スロットルレスポンスの向上を体感できます。ラウンドストレートは円柱状のフィルターです。スペースに余裕のある場合に向いています。エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
| 品番 | 内容量 | 内径(Φmm) | 材質(エンドキャップ) | フィルター外径(mm) | フィルター長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RC-2540 | 1個 | 28 | クロームメッキ | 51×57 | 63 |
【特長】コンパクトなモンキー純正フレーム、純正タンクを変更することなく最適な位置へ搭載可能にした「YDキャブレター」。横型エンジンに最適です。ダウンドラフトキャブレターは、ボディ本体を前傾状態でエンジンに取付け可能な構造です。その為キャブレター中心からエンジンまでの距離が短くなり、積極的に混合気をエンジンに送る事が可能です。ダウンドラフト構造により吸気管長が短くなり吸気効率が飛躍的に向上。・高回転域のパワー向上。・アクセルレスポンスの向上。MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込む事が可能。・燃焼効率の向上。・アクセルレスポンスの向上。・アクセル開度に応じてリニアに反応。トップカバーに赤色結晶塗装採用。思想的なキャブレター搭載位置を実現。理想的な吸気管長にする為の、専用ショートインシュレーター
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 792-404-4100 | 1個 | モンキー |
戻る ページ 1 次へ