ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 吸気系・燃料系パーツ

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

68件中 41件~68件

並び替え:

41. TDMR32キャブレターキットB KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TDMR32キャブレターキットB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123910 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
DOHCシリンダーヘッド専用

42. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123118 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

43. メインジェット6サイズセット(I) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(I) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31110 1セット #55、60、65、70、75、80(各1個) 8.5 ケイヒン全ネジ型小タイプ 6

44. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニーホールドSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
410-1083003 1個

45. PC20ボルトオンキャブキット ノーマルヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PC20ボルトオンキャブキット ノーマルヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PC20ビッグキャブ本体(91849)+取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。これから吸気系チューニングを始める方にオススメ

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合
92225 1個 〈主なキット内容〉
PC20ビッグキャブ本体、インテークマニホールド、ノーマルスロットルハウジング専用スロットルケーブル、セッティング用ジェット類(メイン/スロー)、ガソリンホースなど。
■モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレームNo:Z50J-1600008~1805927

46. PC20ボルトオンキャブキット ハイパーヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PC20ボルトオンキャブキット ハイパーヘッド対応 モンキー/ゴリラ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PC20ビッグキャブ本体(91849)+取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。これから吸気系チューニングを始める方にオススメ。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合
92229 1個 〈主なキット内容〉
PC20ビッグキャブ本体、インテークマニホールド、ノーマルスロットルハウジング専用スロットルケーブル、セッティング用ジェット類(メイン/スロー)、ガソリンホースなど。
■モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレームNo:Z50J-1600008~1805927

47. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123228 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)

48. ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKIT。左出しタイプ。インテークポート径Φ22~対応。M/J#85 P/J#35 組込済

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 適合 セット内容
110-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET(新型車用)×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)、ハイスロットルSET×1

49. マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニホールドSETハイスロットル使用(ビックキャブ ケーヒンPCΦ20) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 セット内容
410-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
JAZZ:全車種
ケーヒンPCΦ20キャブレター用
キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)

50. VM22キャブレターキット(R-Stage用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) VM22キャブレターキット(R-Stage用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量
03-05-0115 1個

51. PE28ヨウマニホールドセット/ダイナヘッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PE28ヨウマニホールドセット/ダイナヘッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
72374 1セット モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

52. ターボフィルターモンキー/ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルターモンキー/ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
20063 1個 モンキー、ゴリラ

53. メインジェット6サイズセット(I) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(I) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93981 1セット #55、60、65、70、75、80(各1個) 8.5 ケイヒン全ネジ型小タイプ 6

54. マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製ハイパーヘッドにKEIHIN PE24キャブ(タイプ3)を装着する際に使用します。カリッとしたパワー感が気持ち良い。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
63018 1セット モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

55. ダウンドラフトキャブKIT・A KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンドラフトキャブKIT・A 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1013128 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

56. ダウンドラフトキャブKIT・B KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンドラフトキャブKIT・B 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1083128 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

57. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニーホールドSET 1セット
レビュー: 3.40(5)

【特長】ハイチューンエンジンにお薦めのミクニVMΦ26キャブレターです。マニーホールドポート径をボアアップ用ヘッドに合わせ、大径化させることにより、吸気量を増大させます。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
410-1083003 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

58. ハイフローフィルター POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ハイフローフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
230190 1個 NS-1

59. CR-MINIレーシングキャブキット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) CR-MINIレーシングキャブキット モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナの開発力を生かし、車種別キャブレター取付キット、関連商品を多数ラインナップ。スクーター系、4ミニ系には京浜キャブレターから、デロルト製まであらゆるエンジンカスタムの状況に適した、キャブレターセレクトが可能となっております。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
70010 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)

60. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。ハイチューンエンジンにお薦めのミクニVMΦ26キャブレターです。マニーホールドポート径をボアアップ用ヘッドに合わせ、大径化させることにより、吸気量を増大させます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1013003 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

61. インテークマニホールド/DYNAHEAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インテークマニホールド/DYNAHEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
73258 1個

62. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123108 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

63. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1129108 1セット CRF50F/XR50R(AE03)

64. YD-MJN24キャブレターSET モンキー他社ヘッド124cc ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ YD-MJN24キャブレターSET モンキー他社ヘッド124cc 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトなモンキー純正フレーム、純正タンクを変更することなく最適な位置へ搭載可能にした「YDキャブレター」。横型エンジンに最適です。ダウンドラフトキャブレターは、ボディ本体を前傾状態でエンジンに取付け可能な構造です。その為キャブレター中心からエンジンまでの距離が短くなり、積極的に混合気をエンジンに送る事が可能です。ダウンドラフト構造により吸気管長が短くなり吸気効率が飛躍的に向上。・高回転域のパワー向上。・アクセルレスポンスの向上。MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込む事が可能。・燃焼効率の向上。・アクセルレスポンスの向上。・アクセル開度に応じてリニアに反応。トップカバーに赤色結晶塗装採用。思想的なキャブレター搭載位置を実現。理想的な吸気管長にする為の、専用ショートインシュレーター

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
792-404-4100 1個 モンキー

65. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123004 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

66. DOHCヨウマニホールドヒダリダシ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DOHCヨウマニホールドヒダリダシ/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
62552 1個 モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

67. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1083228 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

68. JETフィルター モンキー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO JETフィルター モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのエアークリーナー交換タイプですので、簡単に取付できます。荒目、中目、細か目のフィルターを合わせた三層構造とすることにより吸入効率を高め、加速性能を向上させることができます。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
340-1083000 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO,Z50J-1000001~FNO,AB27-1000001~1899999、XR50R/CRF50F:AE03全車種

戻る ページ 1 2 次へ