ホンダ リード [50cc] 1998-03年式 吸気系・燃料系パーツ

AF48 NH50

ホンダ リード [50cc] 1998-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF48 原動機型式 AF48E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF48 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J TL 3.50 - 10 41J TL
バッテリー FT4L-BS(傾斜置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
78
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF48 1000001 ~ モデルチェンジ
新型2サイクルエンジン。
新型アルミキャストホイール。
カラー設定
・プレシャスグレイメタリック
1999 ~ 2000 AF48 1100001 ~
2001 ~ 2003 AF48 1200001 ~ マイナーチェンジ
盗難防止システム装備。
カラー追加
・クリアシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 409 税込450
4営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1009 1枚 ホンダ 17505-KFH-000 リード NH50/100 オイル塗布済

2. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93812 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

3. メインジェット6サイズセット(O) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(O) 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ セット内容 直径(mm) 高さ(mm)
93810 1セット ケイヒン全ネジ型大タイプ #85、90、95、100、105、110各1個 7 8.5

4. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
30558 1枚 (メインジェット)#98/O(リード100(98~01)(JF16))、#85/O(リード50(98、99)) 31127(リード100(98~01)(JF16))
31126(リード50(98、99))
リード100(98~01)(JF16)
リード50(98、99)
リード100 1998-2002年式:メインジェット交換目安:プラグ焼方次第で♯5up

5. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.12(16)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34507 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

6. メインジェット6サイズセット(O) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(O) 1セット
レビュー: 5.00(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ セット内容 直径(mm) 高さ(mm)
31126 1セット ケイヒン全ネジ型大タイプ #85、90、95、100、105、110各1個 7 8.5

戻る ページ 1 次へ