ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式 吸気系・燃料系パーツ

MC34 D(ダート)

ホンダ FTR223 [223cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC34 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC34 - 1110001 ~ 1199999 排気量 223
タイヤ
120/90 - 18 65P WT 120/90 - 18 65P WT
バッテリー YTX5L-BS 全長 2,080
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考 リアシュー純正部品のみ、アフターパーツなし
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 クラッチ:ゼッケン無1010・ゼッケン有1060 チョーク:ゼッケン無835・ゼッケン有895 スロットル:ゼッケン無860/885・ゼッケン有920/945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
365
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 MC34 1110001 ~ 1199999 (FTR223D)
2002/2/15
スペシャルモデル
1986年のFTR250の外観に近づけ、ダート走行性を高めたモデル。
赤白ツートンシートとマグネシウムカラークランクケース採用。
前後アルミリム(クリアアルマイト)。
プレワイヤリング装備(盗難抑止システムのアラームキット装備可能)。

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. エレメントCOMP. エアークリー 17211KFB000 ホンダ

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
ホンダ エレメントCOMP. エアークリー 17211KFB000 1個
レビュー: 4.80(5)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
17211KFB000 1個 HA-1017

2. エフィシェントブリーザーフィルタ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
POSH Faith エフィシェントブリーザーフィルタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223/CB223S用ブリーザーフィルター

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 取付外径(Φmm) 主な適合車種
023029-PO 1個 12 TW200/TW225E・FTR223

3. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
HA-1017 1枚 ホンダ 17211-KFB-000 FTR223・SL230・XR230 オイル塗布不要

4. ブローバイ還元フィルターキット K&N

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
出荷目安:92日
K&N ブローバイ還元フィルターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 材質(エンドキャップ)
PKN110A 1個 ラバーモールド

5. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93763 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

6. CBR600RR 07-16 DNA(ディーエヌエー)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
3営業日後以内
DNA(ディーエヌエー) CBR600RR 07-16 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
PH-6205 1個 FMX650 05-08

7. エアークリーナーKIT FTR223 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エアークリーナーKIT FTR223 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】使用条件に合わせたキャブレターセッティングが必要となります。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
102-062 1個 FTR223 ムラサキ

8. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
34453 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #110、112、115、118、120、122各1個 8

9. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31095 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #100、105、110、115、120、125各1個 8

10. TMR34Φ-16 DNAラバー仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] TMR34Φ-16 DNAラバー仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたレスポンスと高度なコントロール性の融合を目標に開発された、MIKUNI TMRキャブレター。往年の名機TMキャブレターの系譜を受け継ぎながら、コンパクトで軽量に進化したボディーにハイパーノズルを組み込み、さらにレーシングシーンで研ぎ澄まされたキャブレターボディーは動作性・応答性に優れ、出力向上のみならずダイレクトなアクセル操作を実現します。※キャブレターの交換はもっとも効果的でコストパフォーマンスに優れたエンジンパワーアップの手段です。マフラーの交換と合わせれば、吸排気効率を大幅に向上させることができ、エンジンの持つパワーを最大限に引き出すことができます。。 ミクニTMR/TDMRキャブレターの特徴。・ホリゾンタル(H/Z)。エンジンに対して垂直に装着され、グランドラインに対して水平に配置されるタイプのキャブレターです。 。・一体構造による高い吸入効率。薄型のスロットルバルブやミキシングボディー体構造により、コンパクトで軽量ながら高い吸入効率を得ています。・プランジャー式の加速ポンプ。セッティングの行いやすいプランジャー式加速ポンプを採用し、低中域からの急加速にもスムーズでレスポンスのよい応答をします。・ボールベアリングで滑らかな操作性。スロットルバルブ摺動部にボールベアリングを配列することで、滑らかな操作性を実現します。・独立したスターター機構で始動も容易。独立したスターター機構をもち、冷寒時における始動も容易で安定した暖気を行えます。また、スターターはセッティング時にも大変便利です。・交換が容易なセッティングパーツ。スロットルバルブ・ジェットニードル等のセッティングパーツは、交換しやすいように設計されています。・燃焼効率の上がるハイパーノズル。専用設計のメインノズル「ハイパーノズル」によって燃焼効率を上げるとともに、燃焼の搬送遅れをなくします。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
35111005DR 1セット FTR223

11. エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) エアクリーナー(ブローバイガス循環対応) 1個
レビュー: 1.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 外径(Φmm) フィルターサイズ(mm) 取付内径(Φmm) 全長(mm)
102-062 1個 87 128 50 219

12. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
31096 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

13. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93764 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #105、110、115、120、125、130各4個 8

14. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.71(7)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 タイプ 直径(mm) セット内容 高さ(mm)
93770 1セット ケイヒン丸型大タイプ 6 #110、112、115、118、120、122各1個 8

戻る ページ 1 次へ