ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ STD ABS
2019/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
セパレートハンドルをトップブリッジ下側へ配置
LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。
EXパイ及びマフラー構造一部変更(テールパイプを2本に増)。
アシストスリッパークラッチ新採用、分離加圧式Rサス採用。
急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2020/7月
ロゴデザイン変更。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットアクシスグレーメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マルチウイングキャリア DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 付属品 適合 材質 表面処理
99116 1セット ヘルメットホルダー付 CBR400R('19) (トッププレート)アルミA5052材、(フィッティング)スチール製 (トッププレート)黒塗装仕上げ、(フィッティング)電着黒塗装仕上げ

2. サイドバックサポートセット  24479 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバックサポートセット 24479 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24479。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-22

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
24479 1個 ブラック

3. サイドバッグサポート/RH 28209 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート/RH 28209 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28209。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-22

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
28209 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ