ホンダ CBR400R [400cc] 2022-23年式 キャリア・ケース類 DAYTONA(デイトナ)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ CBR400R [400cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1200001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 R 17 58W TL 160/60 R 17 69W TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,080
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 NC56 1200001 ~ 2022/1月 マイナーチェンジ
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
SHOWA製SFF-BP(セパレートファンクションフロントフォークビッグピストン)採用。(正立式から倒立式へ変更)
フロントダブルディスク化。
Fブレーキラジアルマウントキャリパー採用。
ホイールデザイン一新、軽量化。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・マットジーンズブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドバッグサポート/RH 28209 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバッグサポート/RH 28209 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:28209。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-22

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
28209 1個 ブラック

2. サイドバックサポートセット  24479 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドバックサポートセット 24479 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24479。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR400R [2BL-NC56] 19-22

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 塗装色
24479 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ