ホンダ リード110 EX [110cc] 2010-10年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

JF19 NHX110

ホンダ リード110 EX [110cc] 2010-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF19 原動機型式 JF19E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF19 - 1200001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.760
プラグ
CR7EH-9 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 114
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JF19 1200001 ~ 2010/2月
リード110のカラーリングを変更。
3potFブレーキキャリパを採用。
サイドスタンドの戻し忘れを検知する、インヒビタースイッチを内蔵した純正オプションのサイドスタンド装着可能。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアキャリア スライド リード 08Y (EBJ-JF19) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド リード 08Y (EBJ-JF19) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-307 1個

戻る ページ 1 次へ