ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,190
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS(170kg)
2017/4月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。
φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。
カラー設定
・マットアーマードシルバーメタリック
・レモンアイスイエロー
・グラファイトブラック
2017 ~ 2018 MC49 1000001 ~ ABS無し(168kg)
2017/4月
2019 ~ 2019 MC49 1100001 ~ ABS(170kg)
ABS無し(168kg)
2019/1月
カラー変更
・パールカデットグレー(新色)
・マットフレスコブラウン(新色)
・マットアーマードシルバーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-487 1個 17Y-レブル250/500L/Rセット

2. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-4872 1個 17Y-レブル250/500レフト

3. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 材質 最大積載量(kg)
210-249 1個 ブラック レブル250/50017y スチール 5

4. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 左右区別
210-4883 1個 レブル250 マットブラック 左右セット

5. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 左右区別
210-48832 1セット レブル250 マットブラック 左側用

6. バッグサポート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-4871 1個 17Y-レブル250/500ライト

7. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-488 1セット 17Y- レブル250/500 L/R スチール製ブラック

8. バッグサポート ALL IN ONE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) バッグサポート ALL IN ONE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 仕上
210-4882 1個 17Y- レブル250/500 レフト スチール製ブラック

戻る ページ 1 次へ