ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】小柄で特徴的な車体デザインを崩さないように機能まで考えたリアキャリアが登場!。純正のグラブバーに代わるパッセンジャー用のグリップをキャリア両サイドに設定。タンデム時の安心感だけでなく、キャンプ用シートバッグなど横に広いタイプを載せても安定する様にグリップ位置を設定。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合 サイズ 最大積載量(kg)
210-2788 1個 DAX125【8BJ-JB04】2022y- スチール製マットブラック 縦(シート後端から)190×横(グリップ部含む最大値)355mm 5

2. フロントキャリア KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フロントキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌のイメージを損なうことなく実用的な積載を考慮したフロントキャリアが登場。積載物の固定を考え、ループやフックを装備。使いやすさ考えたフロントキャリアが登場!。スチール製マットブラック仕上げ。最大積載量:1.5kg

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合車種
210-2787 1個 マットブラック DAX125 2022y-

戻る ページ 1 次へ