ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式 キャリア・ケース類 GIVI(ジビ)製

SC54 PGM-FI ■STD

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC54 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(254kg)
2003/1月 フルモデルチェンジ
3代目「BIG-1」。
排気システム一新、乾燥重量20kg軽量化。
三次元点火時期制御システム、電子制御燃料噴射装置PGM-FI。
ダブルプロリンク機構廃止、マフラー(2本出し→1本出しへ)変更。Rタイヤ(190→180へ)、テールランプLED化。
シート下収納スペース(12L)、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)、インフォメーションメーター装備、など。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド
・フォースシルバーメタリック(ソリッド)
・ブラック(ソリッドストライプ付)
2003/8月 ツートンカラー追加
・パールヘロンブルー×フォースシルバーメタリック
2004 ~ 2004 SC54 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2004/2月
カラー追加
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアラモアナレッド(ゴールドホイール)
・ダークネスブラックメタリック(ソリッド)
・デジタルシルバーメタリック(ソリッド/タンクストライプ付)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. GIVI 259FZモノラックステCB1300F3 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI 259FZモノラックステCB1300F3 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94008 1個 CB1300SF(03-08)/SB(05-08)

2. GIVI M5 プレートセット(モノキー) GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5 プレートセット(モノキー) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノキーベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90140 1セット

3. GIVI M5M モノロックベース GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI M5M モノロックベース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIモノラック用フィッティング(数字+FZ部番のFZシリーズ)専用モノロックベース。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
90110 1個

4. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95274 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

5. GIVI 268FZ CB1300SF('10) GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 268FZ CB1300SF('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
94007 1個 CB1300SF/SB(10)

6. GIVI 259FZモノラックステCB1300F3 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 259FZモノラックステCB1300F3 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
90127 1個 CB1300SF(03-08)/SB(05-08)

7. GIVI 268FZ CB1300SF('10) GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI 268FZ CB1300SF('10) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
74367 1個 CB1300SF/SB(10)

8. GIVI BF03 イージーロック HONDA GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF03 イージーロック HONDA 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75026 1個 CBR600RR(07-09) CBR1000RR(08-10) CB1300SF(04-14) CB400SF(04-11) VFR1200F(10-12) CB400SF(14-)

9. モノキートップケースV46シリーズ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) モノキートップケースV46シリーズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E105/93933)設定あり。最大積載量:10kg 。PP製本体重量:4.2kg。奥行×幅×高さ…430×565×320mm。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※フィッティングの積載制限以上は積載しないでください。 。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 寸法(mm) 質量(kg)
73615 1個 未塗装(黒) PP 430×565×320 4.2

戻る ページ 1 次へ