ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式 キャリア・ケース類
PC60
ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2018 | PC60 1000001 ~ | 2017/4月 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 ABS標準装備。 Fサスはインナーパイプ径41mm正立テレスコピックフロントフォークを230mm幅で搭載、Rサス2本タイプ採用。φ45mmパイプ形状スイングアーム採用。φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。 カラー設定 ・マットアーマードシルバーメタリック ・ヴィクトリーレッド |
2019 ~ 2019 | PC60 1100001 ~ | 2019/2月 カラー変更 ・グラファイトブラック(新色) ・マットアーマードシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
17479 | 1個 | REBEL250 |

【特長】タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。最大積載量:5kg。スチール製、つや消し塗装。縦300×横181(mm)

品番 | 内容量 | 色 | 材質(本体) | 最大積載量(kg) | 寸法(縦×横)(mm) |
---|---|---|---|---|---|
96613 | 1個 | マットブラック | スチール | 5 | 300×181 |

【特長】グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 材質/仕上 | 積載面寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
96614 | 1個 | リバーシブルバックレスト、フラットキャリアが同時装着可能(リバーシブルバックレストはライダー用とタンデム用のどちらのポジションも取付可能)、荷掛けフック4か所付、サドルバッグサポート装着にはサドルバッグサポート取付キット(97065)が必要 | REBEL250/250ABS/500(17) | スチール/マットブラック塗装 | 334×301 |

【特長】デイトナ製サドルバッグサポートとグラブバーキャリアを同時装着する際に使用します。キャリア取付部分と接触しないよう、サドルバッグサポートを外側にオフセットして装着します。片側用なので、左右にサドルバッグサポートを使用している場合は2個必要です。

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
97065 | 1個 | REBEL250/250ABS/500(17) |

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 材質 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
95225 | 1個 | マットブラック | ベルト掛けループ一体型 | スチール | 左側専用 |

【特長】ラウンドパイプにより成型されたフラット天板は、ジャケット、雨具等のツーリング用品からハードBOXの積載まで幅広い使い方が可能。バンジーコード等による荷物の固定を考慮した荷掛ポイントがも標準装備の便利なリアキャリア。

品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 | 最大積載量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
210-249 | 1個 | ブラック | レブル250/50017y | スチール | 5 |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
210-4872 | 1個 | 17Y-レブル250/500レフト |

【特長】リバーシブルバックレストの後部に簡単に装着できるオプションのバックレストキャリア。積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなデザイン。タンデム時でも荷物の積載が可能になります。最大積載重量4kg。積載部寸法:縦190×横214(mm)。スチール製、ツヤ消し黒塗装。荷掛けフック2か所付き。

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 材質/仕上 |
---|---|---|---|
96950 | 1個 | 190×214 | スチール製、ツヤ消し黒塗装 |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
210-487 | 1個 | 17Y-レブル250/500L/Rセット |

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 左右区別 |
---|---|---|---|---|
210-48832 | 1セット | レブル250 | マットブラック | 左側用 |

【特長】CL250とレブル250専用のフレームバッグ。フレーム空間を隠す、新たな収納スタイル。フレームにベルトで固定するだけなので取り付けが簡単。フレーム形状に合わせたデザインは車体のイメージを崩さず、レザー調でドレスアップにも一役買います。マグネット式バックルによりグローブをつけたままで簡単に開閉可能。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 最大積載量(kg) | バッグ容量(L) |
---|---|---|---|---|---|
38115 | 1個 | CL250(23) [8BK-MC57]、レブル250/ABS/S Edition(17-23)[2BK/8BK-MC49] | ブラック | 1 | 1 |

品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 外径(Φmm) | 荷台寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HA6318B | 1個 | ブラック | スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) | 19.1 | (前幅)205×(後幅)120×(長さ)310 |

【特長】マット系の色で構成される車体のイメージに合わせてバッグサポートにマットブラックを設定。サイドバッグを外した際にも違和感なく車体に収まるので車体のバランスを崩しません。

品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 左右区別 |
---|---|---|---|---|
210-4883 | 1個 | レブル250 | マットブラック | 左右セット |

【特長】サドルバッグを装着しやすいように、ベルト掛け部分を一体化した形状を採用(別途サドルバッグハンガー不要)。ベルト幅200mm前後のバッグの他、荷物積載時にユーティリティーネットを掛けたり、多機能性を持たせたデザイン。簡易脱着可能。ベルト幅200mm前後のサドルバッグに最適。リアサス、リアアクスルに接触しにくい形状とし、簡単取り付けでさまざまなバッグをしっかりと固定。

品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | 適合サイズ |
---|---|---|---|---|---|
16896 | 1個 | ベルト掛けループ一体型 | スチール製マットブラック塗装仕上げ | マットブラック | バッグ:~9L(高さ~200mm) |

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
---|---|---|---|
210-488 | 1セット | 17Y- レブル250/500 L/R | スチール製ブラック |

【特長】バッグサポートの形状を一新。シングルタイプバッグをそのまま取り付けられる様にバッグのベルト取付け部を一体化。取付け用のレールなど他のパーツが必要ありません。使う用途に合わせ、左右セット、左側のみから選べます。

品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
---|---|---|---|
210-4882 | 1個 | 17Y- レブル250/500 レフト | スチール製ブラック |

【特長】重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 材質 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
95224 | 1個 | マットブラック | ベルト掛けループ一体型 | スチール | 右側専用 |

品番 | 内容量 | 適合 |
---|---|---|
210-4871 | 1個 | 17Y-レブル250/500ライト |
戻る ページ 1 次へ