ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式 キャリア・ケース類

KF38 eSP PGM-FI ABS

ホンダ ADV150 [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF38 原動機型式 KF38E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF38 - 1000001 ~ 排気量 149
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V 全長 1,960
スプロケット
二次減速比 2.687
プラグ
MR8K-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2020/2月
eSP水冷4stOHC単気筒。
フロントのみが作動する1チャンネルABS装備。
Hondaスマートキーシステム、エマージェンシーストップシグナル採用。
全灯火類LED。
ホイールとブロックパターン専用チューブレスタイヤ新開発。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ゲイエティ―レッド

バッテリーYTZ8V
IRC製タイヤ
セキュリティアラーム無
フロントフォーク反射板有
予備電源コネクタF/Rそれぞれ有
メットインにETC用ドレンホール有
2021 ~ 2022 KF38 1000001 ~ 2021/7月 限定カラー
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. リアキャリア スライド ブラック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア スライド ブラック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 適合
210-314 1セット ADV150 ブラック

2. マルチウイングキャリア(TM) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチウイングキャリア(TM) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】装着時もスタイリッシュなウイングキャリア。アドベンチャースタイルにマッチするインチパイプを使用し、耐荷重を確保。ステー部は乗車時に握れるグラブバー機能付き。パイプ径Φ25.4でADVのスタイルにマッチします。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 材質 板厚(mm)
16088 1個 共通トッププレート:アルミA5052、黒塗装仕上げ、フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ トッププレート:5

3. リアキャリア ブラック 210-2754 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) リアキャリア ブラック 210-2754 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-2754。適合情報:。ホンダ[HONDA] ADV150 20

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
210-2754 1個 ブラック

4. バイク用 スペシャルラック SRV GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) バイク用 スペシャルラック SRV 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モノロックケース専用のキャリアです。モノロックケース付属の汎用ベースで取付可能。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 仕様 適合 最大積載量(kg)
16986 1セット 指定同時装着品:付属モノロックベース(M5M)
対応TOPケース:モノロック(B32、B27N、E250、E230を除く)
ADV150(20) 3

戻る ページ 1 次へ