ホンダ GROM [125cc] キャリア・ケース類
ホンダ GROM [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6300B | 1個 | ブラック | フェンダーレスkit(HA6630)と同時装着可能、前幅240×後幅170×長さ170mm 許容積載量3.5kg | GROM | GROM |

品番 | 内容量 |
---|---|
09-11-0294 | 1セット |

【特長】GROM(JC92-1000001~)・MSX GROM(MLHJC92)

品番 | 内容量 |
---|---|
09-11-0255 | 1セット |

【特長】GROM(JC92-1000001~)・MSX GROM(MLHJC92)

品番 | 内容量 |
---|---|
09-11-0256 | 1セット |

【特長】GROM(JC92-1000001~) MSX GROM(MLHJC92)

品番 | 内容量 |
---|---|
09-11-0289 | 1セット |
【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。

品番 | 内容量 | 寸法(長さL×幅W)(mm) | RoHS指令(10物質対応) | 最大荷重(kg) |
---|---|---|---|---|
31176 | 1個 | (キャリア)200×185 | 対応 | 3 |

品番 | 内容量 | 色 | 材質 | 外径(Φmm) | 荷台寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
HA6310B | 1個 | ブラック | スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装) | 19.1 | (前幅)230×(後幅)170×(長さ)190 |

【特長】パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)。・最大積載重量:6kg【用途】適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能。タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に

品番 | 内容量 | 積載面寸法(mm) | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
---|---|---|---|---|
48519 | 1セット | 前幅240×後幅140×奥行き165 | 6 | グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92] |

【特長】飽きのこないシンプルデザイン。タンデム走行時のパッセンジャーの安全性や駐車時の車体取廻しの際に重宝する逸品です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
78159 | 1個 | GROM |

【特長】飽きのこないシンプルデザイン。タンデム走行時のパッセンジャーの安全性や駐車時の車体取廻しの際に重宝する逸品です。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
78158 | 1個 | GROM |

品番 | 内容量 | 色 | 最大積載量(kg) | 寸法(長さL×幅W)(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
210-235 | 1個 | BLK | 3 | 200×185 | NC700X/S 750X/S/DCT |

【特長】ノーマルマフラー装着可能。グロムバーと同時装着可能。純正リアフェンダー装着可能。フェンダーレスキット装着可能。ノーマルシート対応。前期型MSX125、GROM専用。

品番 | 内容量 | 質量(g) | 適合品番 |
---|---|---|---|
35023 | 1個 | 1160 | 35006、35007、35030、35032 |

品番 | 内容量 |
---|---|
210-213 | 1個 |

【特長】シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで積載量を向上させます。荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。品番32117 グロムバー Type-2と同時装着可能。最大荷重3Kgまで。※品番32095 グロムバー Type-1と同時装着不可。※アップタイプマフラーの形状によっては干渉する恐れがございます。

品番 | 内容量 | 年式 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|---|
31175 | 1個 | 2013年~2015年式 | 対応 |
戻る ページ 1 次へ