ホンダ リード125 [125cc] 1982-83年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

JF01 (NH125C)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF01 原動機型式 JF01E 2st単気筒 空冷
フレームNo JF01 - 1000015 ~ 1006691 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 JF01 1000015 ~ 1006691 STD
1982/10月
空冷2サイクル単気筒。5ポート設計シリンダー、新開発2極ワイドギャッププラグ採用。
F油圧ダンパー付ボトムリンククッション、Rダブル・サス(油圧ダンパーを両側に装備)採用。
スクリーン付Fパネル、ダブルシート、Rキャリア装備。ゴールドキャストホイール採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01661 1本 10 3.50-10 T/L 51J

2. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01763 1本 10 3.50-10 TL 51J

3. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
6営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01764 1本 10 3.50-10 TL 51J

戻る ページ 1 次へ