ホンダ Dio [50cc] 1991-91年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

AF27 2st 6.8ps ■モデル名:SK50ML-1J/YF

ホンダ Dio [50cc] 1991-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF27 - 1485762 ~ 1686253 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 42J TL 後 3.00 - 10 42J TL
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1485762 ~ 1485773 1990/12月
エンジン出力特性変更(6.4→6.8ps)。
前後チューブレスタイヤ。
大型フロントインナーラック装備。
フルフェイスヘルメット収納、シート下にセンタートランク内蔵。フロアステップ下に燃料配置。
ウィンカーレンズと一体式新デザイン薄型ツインフォーカスヘッドライト(クリプトンガス封入バルブ35/30W)、ボディと一体化とした大型のリアコンビ ネーションランプ採用。
1991 ~ 1991 AF27 1490001 ~ 1686253
1991 ~ 1991 AF27 1490214 ~ 1508772 スペシャルエディション(限定1万2千台)
前後ゴールドメタリックホイール、メーターバイザー、ツートンカラーシート装備。
Dio SK50ML-1Jのワークスカラー仕様
・ロスマンズブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.71(77)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305507 1本 10 3.00-10 42J TL 42J

戻る ページ 1 次へ