ホンダ PCX e:HEV [125cc] 2021-21年式 タイヤ IRC製

JK06 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ■STD

ホンダ PCX e:HEV [125cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2AJ-JK06 原動機型式 JK06E-K1N 4st単気筒 水冷
フレームNo JK06 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー GTZ6V(横置) 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 JK06 ~ 2021/1月 モデルチェンジ
HYBRIDからの車名変更。
PCXをベースに高出力型リチウムイオンバッテリー源のACGスターター(モーター)に駆動アシスト機能を追加させたハイブリッドシステムを採用。
水冷4st4OHC単気筒「eSP+」さらにエンジン+モーターによるアシスト。
フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。
USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。
ラゲッジボックス24L。
カラー設定
・パールジャスミンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:8日
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329575 1本 110/70-14 TL(チューブレス) iRC:329575 511

2. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
3営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329570 1本 130/70-13 TL(チューブレス) iRC:329570 518

戻る ページ 1 次へ