ホンダ 並行輸入 ADV150 [150cc] 2020-21年式 タイヤ IRC製
輸入車(タイ/インドネシア)PGM-FI
ホンダ 並行輸入 ADV150 [150cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2020 ~ 2021 | ~ | 水冷4stOHC単気筒。 バッテリーYTZ6V フェデラル製タイヤ セキュリティアラーム有 フロントフォーク反射板無 予備電源コネクタ無 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

IRC
タイヤ GP-212 チューブレス
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】HONDA ADV150純正装着。。舗装路だけでなく未舗装路での走行も考慮したアドベンチャースタイルのADV150にふさわしいオールラウンドタイヤです。

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GP-212 | 1本 | TL | 130/70-13R 57P | 3.5 | 130 |
販売価格(税別)

IRC
タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
---|---|---|---|---|---|
GP-22 | 1本 | 110/80-14 | 110 | 14 | 80 |
販売価格(税別)

IRC
タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

品番 | 内容量 | 適合 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) |
---|---|---|---|---|---|
GP-22 | 1本 | リア、チューブタイプ | 130/70-13 | 130 | 13 |
販売価格(税別)

IRC
タイヤ GP-212 チューブレス
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】HONDA ADV150純正装着。。舗装路だけでなく未舗装路での走行も考慮したアドベンチャースタイルのADV150にふさわしいオールラウンドタイヤです。

品番 | 内容量 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) | タイヤ幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
GP-212 | 1本 | TL | 110/80-14F 53P | 2.5 | 110 |
戻る ページ 1 次へ