ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

AF78 eSP PGM-FI

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF78 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF78 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 AF78 1200001 ~ 2017/7月
型式変更(JBH-AF78→2BH-AF78)
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト(継続)
・キャンディーブレイズオレンジ(継続)
・アトモスフィアブルーメタリック(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2019 ~ 2021 AF78 1300001 ~ 2019/3月
カラー変更
・イオンブルーメタリック
・マットアルタイルシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(継続)
・マットガンパウダーブラックメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
2022 ~ 2025 AF78 1400001 ~ 2022/1月
Rサススプリング(レッド)、シート(ブラック)、ブレーキキャリパー(ブラック)。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902900 1本 フロント/リア 10 90/90 - 10 TL

戻る ページ 1 次へ