ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-26年式 タイヤ

AF78 eSP PGM-FI ■(STD)NCX50J/K/N

ホンダ ダンク DUNK [50cc] 2017-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF78 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF78 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
前 90/90 - 10 50J TL 後 90/90 - 10 50J TL
バッテリー GTZ6V 全長 1,675
スプロケット
前 後 二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,040
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 81
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
54.0±0,1㎥
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.650 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 AF78 1200001 ~ 2017/7月
型式変更(JBH-AF78→2BH-AF78)
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト(継続)
・キャンディーブレイズオレンジ(継続)
・アトモスフィアブルーメタリック(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2019 ~ 2021 AF78 1300001 ~ 2019/3月
カラー変更
・イオンブルーメタリック
・マットアルタイルシルバーメタリック
・マットビュレットシルバー(継続)
・マットガンパウダーブラックメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
2022 ~ 2026 AF78 1400001 ~ 2022/1月
Rサススプリング(レッド)、シート(ブラック)、ブレーキキャリパー(ブラック)。
カラー変更
・マットジーンズブルーメタリック
・パールディープマッドグレー
・マットバリスティックブラックメタリック

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥3,598 税込¥3,958
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.67(112)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305513 1本 フロント/リア 10 90/90-10 50J TL

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) ¥3,198 税込¥3,518
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.61(28)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129617 1本 10 90/90-10 50J T/L

3. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥4,798 税込¥5,278
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.60(20)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS60020 1本 10 90/90-10 TL 50J

4. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥7,798 税込¥8,578
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: 4.67(3)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
303227 1本 10 90/90-10 50J TL 50J

5. SCOOTER IRC

販売価格(税別) ¥5,798 税込¥6,378
出荷目安:10日
IRC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB65

6. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) ¥6,398 税込¥7,038
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
329579 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ 90/90-10 MB520

7. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) ¥6,298 税込¥6,928
出荷目安:7日
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2902900 1本 フロント/リア 10 90/90 - 10 TL

8. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J IRC

販売価格(税別) ¥5,198 税込¥5,718
出荷目安:11日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559910 1本 90/90-10T/L 10 3

9. SCOOTER Vee Rubber

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
出荷目安:7日
Vee Rubber SCOOTER 1本
レビュー: 4.00(38)

【特長】日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
514611030 1本 10 90/90-10 50J T/L

10. BATTLAX BT-39SS Mini BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01767 1本 10 90/90-10 TL 50J

11. LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 IRC

販売価格(税別)    
IRC LIGHT WEIGHT SPORTS MBR-740 1本
レビュー: 5.00(9)

【特長】ミニバイク用のハイグリップタイヤ。3.00-10と3.50-10の2サイズをご用意しました。3.50-10はタイヤ剛性を向上させ、熱ダレ対策コンパウンドを採用した「サマーSP」もラインアップします。路面コンディションに合わせて選択可能です。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
121114 1本 10 90/90-10 50J T/L

12. SCOOTER IRC

販売価格(税別)    
IRC SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB 65

13. TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) TT93GP 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
303227 1本 10 90/90-10 50J T/L TT93GP

戻る ページ 1 次へ