ホンダ ブロード [50cc] 1995-98年式 タイヤ MAXXIS(マキシス)製
AF33 ■モデル名:SCX50S
ホンダ ブロード [50cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1995 ~ 1998 | AF33 3000001 ~ | シート下に容量36Lトランクスペース。 カラー設定 ・ユニオンシティブルーメタリック ・アキレスブラックメタリック 1998/6月以降車 キャブレターユニット変更。(最終仕様) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898

MAXXIS(マキシス)
M6029 ミニバイク&ビックスクーター
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
75114 | 1本 | 10 | 110/80-10 | 58J | TL |
戻る ページ 1 次へ