ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式 ブレーキパッド SBS製

RC88 PGM-FI ■STD・STD ABS・DCT ABS

ホンダ NC750S [750cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RC88 原動機型式 RC88E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC88 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,215
スプロケット
17 二次減速比 2.529
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
517±2.5
レベル
(mm)
102
種類 10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2016/2月
DCTに新プログラム。
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2016/2月
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
2016 ~ 2017 RC88 1000001 ~ STD ABS無し(216kg)2次減速比2.529
2016/2月
型式変更(EBL→2BL)
LEDヘッド/テール。新形状異型断面マフラー。
スポーツグリップヒーター、ETC車載器、大容量ラゲッジスペース標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト
・グラファイトブラック
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/4月
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン)
・キャンディクロモスフィアレッド
2018 ~ 2018 RC88 1100001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/4月
ABS標準装備。ABS装備車のみとなる。
カラー変更
・キャンディクロモスフィアレッド
・グラファイトブラック(ツートン)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ DCT ABS(228kg)2次減速比2.294
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)
2019 ~ 2020 RC88 1200001 ~ STD ABS(218kg)2次減速比2.529
2018/11月
ETC車載器がETC2.0対応へ変更。
グラファイトブラックはピリオンシートにブルー表皮採用など各部専用カラー採用。
カラー変更
・グラファイトブラック(ツートン/新色)
・キャンディークロモスフィアレッド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1個
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0700081 1個

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0614000 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0614030 1セット(2枚) CBR250R 1987-1987年式:リアに使用

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0700000 1セット(2枚) CBR250R/スペシャルエディション(14-16)_MC41_MC41-1400001~ CB250F (14-16)_MC43_MC43-1100001~ シャドウ400クラシック(09)_NC44_NC44-1000001~ シャドウ400カスタム(09)_NC45_NC45-1000001~ CBR400R/ABS(13-15)_NC47_NC47-1000001~ CBR400R/ABS(16)_NC47_NC47-1100001~ CB400F/ABS(13)_NC47_NC47-1000001~ CB400X/ABS(13-15)_NC47_NC47-1000001~ CB400X/ABS(16)_NC47_NC47-1100001~ トランザルプ400V(93-)_ND06_ND06-1100001~ CB650F(14)_RC83_RC83-1000001~ CBR650F(14)_RC83_RC83-1000001~ NC700X/LD (12-13)_RC63_RC63-1000001~ NC700S (12-13)_RC61_RC61-1000001~ CTX700N(13)_RC68_RC68-1000001~ CTX700 DCT(13)_RC69_RC69-1000001~ NC750X/LD (14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X/LD (ABS)(14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X DCT/LD (ABS)(14)_RC72_RC72-1000001~ NC750X/LD (16)_RC90_RC90-1000001~ NC750X/LD (ABS)(16)_RC90_RC90-1000001~ NC750X DCT/LD /E-PACKAGE(ABS)(16)_RC90_RC90-1000001~ NC750S (14-15)_RC70_RC70-1000001~ NC750S (ABS)(14)_RC70_RC70-1000001~ NC750S DCT (ABS)(14)_RC70_RC70-1000001~ NC750S (16)_RC88_RC88-1000001~ NC750S (ABS)(16)_RC88_RC88-1000001~ NC750S DCT (ABS)(16)_RC88_RC88-1000001~ INTEGRA/S750(14)_RC71_RC71-1000001~ NM4-01(14-15)_RC82_RC82-1000001~ NM4-01(16-)_RC82_RC82-1200001~ NM4-02(14-15)_RC82_RC82-1000001~ NM4-02(16-)_RC82_RC82-1200001~ シャドウ750(04-07)_RC50_RC50-1000001~ シャドウ750(08-12)_RC50_RC50-1400001~ シャドウファントム750(10-12)_RC53_RC53-1000001~ VT750S(10-12)_RC58_RC58-1000001~ CBF1000 (06-08) CBF1000 LIMITED EDITION (09-) VT1300CX(10-12)_SC61_SC61-1000001~ VT1300CR(10-11)_SC66_SC66-1000001~ VT1300CS(10-11)_SC67_SC67-1000001~ HONDA ストリートセラミック

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0700020 1セット(2枚) NM4-01 2014-2016年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ