ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式 ブレーキパッド SBS製

SD04 PGM-FI ABS ■STD/TypeLD・DCT/TypeLD

ホンダ CRF1000L AfricaTwin Adventure Sports [1000cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1200001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 90/90 - 21 54H WT 後 150/70 R 18 70H WT
バッテリー HY110 全長 2,340
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,570
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 243
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 SD04 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ DCT ABS(全長2340×高1570×253kg)シート高870
TypeLD(全長2310×高1510×252kg)シート高810
Sモード採用(3段階シフトタイミング設定)。
2018/4月
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2018 ~ 2018 SD04 1200001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/4月
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
CRF1000L Africa Twinをベースとし、シート高20mm高、24L大型フューエルタンク、大型ウインドスクリーン、Fサイドパイプ、スキッドプレート装備。
リアABSON/OFF選択可能。全タイプにウィンカーにオートキャンセル機能追加。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)
2019 ~ 2019 SD04 1300001 ~ STD ABS(全長2340×高1570×243kg)シート高890
TypeLD(全長2310×高1510×242kg)シート高830
2018/12月
ETC2.0車載器標準装備。
カラー設定
・パールグレアホワイト(トリコロール)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657000 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
4営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 仕様
777-0940020 1セット(2枚) CRF1000L AfricaTwin 2016-2016年式:フロントに使用 ホンダ ホンダ( '16- CRF1000Lアフリカツイン)のフロントに適合 HS(ストリートエクセル フロント用)

戻る ページ 1 次へ