ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

PC37 PGM-DSFI ■STD・Secial Edition

ホンダ CBR600RR [600cc] 2005-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC37 原動機型式 PC37E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC37 - 1200001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,010
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9HES/VUH24D 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
362
レベル
(mm)
120
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 PC37 1200001 ~ 1299999 STD
2005/1月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ。
マフラー製造方法、マフラープロテクター構造、スイングアーム構造など約65%のパーツ見直し、5.6kg軽量化。
φ41mm倒立Fフォーク、ラジアルマウントキャリパー採用。
スクリーン形状デザインへ変更(RC211Vと同)。エアインダクト、テールカウルデザイン変更。
カラー変更
・イタリアンレッド
・フォースシルバーメタリック(体側面ブラックストライプ)
・ブラック(ソリッド)
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ Special Edition
2005/11
Team Movistar Honda MotoGカラー。
ピンストライプ塗装ホイール(国内専用仕様)、フレームシルバー塗装(Special Edition専用)。
・キャンディタヒチアンブルー
2006 ~ 2006 PC37 1300001 ~ STD
2005/11 カラー変更
・パールファイアーオレンジ
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

2. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

3. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
889MA-X 1セット ホンダ CBR1000RR'04・'05[トキコ4PC] 、CBR1000RR1'05、CBR600RR'05 CBR600RR 2005-2006年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ