ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
MF12 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ フォルツァSi [250cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2013 ~ 2016 | MF12 1000001 ~ | STD ABS(194kg) 2013/7月 コンパインドABS装備。 新設計コンパクトフレーム採用。 ショートスクリーン採用。 新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト ・グローイングレッド ・アステロイドブラックメタリック |
2013 ~ 2016 | MF12 1000001 ~ | STD ABS無し(192kg) 2013/7月 コンパインドABS装備。 新設計コンパクトフレーム採用。 ショートスクリーン採用。 新デザインマフラー(キャタライザー装備)、新デザインアルミキャスト製Y字型スポーク採用。53Lシート下ラゲージボックス装備、など。 カラー設定 ・パールヒマラヤズホワイト ・グローイングレッド ・アステロイドブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|---|
FA5 887 | 1セット | KM172 | FORZA X/Z'04・'05 | フォルツァX 2004-2007年式:フロントに使用 | ホンダ |

【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|---|
FA5 888 | 1セット | KM173 | FORZA X/Z'04・'05(R) | フォルツァX 2004-2007年式:リアに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ