ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

SD04 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ CRF1000L AfricaTwin [1000cc] 2017-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-SD04 原動機型式 SD04E 直列2気筒 水冷
フレームNo SD04 - 1000001 ~ 排気量 998
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,335
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 930
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考 Oリングチェーン
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ DCT ABS(242kg)
2017/2月
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・キャンディプロミネンスレッド
2017 ~ 2017 SD04 1100001 ~ STD ABS(232kg)
2017/2月
型式変更(EBL→2BL)。
国内排出ガス規制適合。
スロットルバイワイヤ(電子制御スロットル)新採用。4レベルライディングモード、HSTC(トラコン)3段階+オフ→7段階+オフへ。
2.3kg軽量リチウムイオンバッテリー、など。
カラー設定
・ヴィクトリーレッド(CRFカラー)
・パールグレアホワイト(トリコロール)
・デジタルシルバーメタリック
・キャンディプロミネンスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(79)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
837MA-X 1セット CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ 40

2. FINE ALLOY 55 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN FINE ALLOY 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

3. メガ アロイX シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
3営業日後以内
RK JAPAN メガ アロイX シンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MEGA ALLOY X。車種別にしっかりと熱対策してあり、レースでも高性能を発揮しますがストリートでは極めてコントロールし易い新世代のシンタードスポーツパッドです。ハイミューアロイ粒子を均一にブレンド。高精度で成型、焼結(シンタード)されたメガアロイXの摩擦材はレバー入力に対し、極めて忠実に淀みなく強力な制動力を発揮し、レーシングユーズでも強力な制動力を維持します。レバー入力が弱いストリートの使用では、制御しやすい特性に仕上げました。ノーマルシンタード材よりもディスクローターの磨耗を低減。全天候で安定した効きを発揮。市販車のステンレスディスクローターに大しての摩耗(攻撃性)が、シンタードパッドとしては非常に少ないのも魅力です。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
917MA-X 1個

戻る ページ 1 次へ