ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式 ブレーキパッド RK JAPAN製
AF35 ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様 ■モデル名:SK50MR/MS/MT/MV/MW
ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1994-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | AF35 1000001 ~ 1080618 | ライブDIO-SR(SK50MR-2)のハイグレード仕様。 7.2psエンジン搭載。ハイマウントストップランプ付きRスポイラー装備。 |
| 1995 ~ 1995 | AF35 1200001 ~ 1266550 | ライブDIO-SR(SK50MS-2)のハイグレード仕様。 油圧ダンパー付きHD-SUSFフォーク、ステンレスサイレンサーカバー装備。 |
| 1996 ~ 1996 | AF35 1400001 ~ 1458875 | |
| 1996 ~ 1996 | AF35 1400001 ~ 1459965 | ライブDIO-SR(SK50MT-2)のハイグレード仕様。 U字断面アルミ6本スポークキャストホイール装備。 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | 2ピースフロントフォーク ライブDIO-SR(SK50MV)のハイグレードストリートスポーツ仕様。 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | パールシーシェルホワイト |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ | マットプルトニウムシルバーメタリック |
| 1998 ~ 1998 | AF35 1700001 ~ | 50thアニバーサリーモデル 1998/7月 シート側面にカーボン織布風生地採用。 赤いエンブレム、スペシャルキー、など特別装備。 カラー設定 ・クリーミーホワイト(スポイラーレッド) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
RK JAPAN
Fine Alloy 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 836 | 1セット | KM162 | ディオSR/ZX、Gダッシュ | タクト S 1993-1997年式:フロントに使用 | ホンダ |
戻る ページ 1 次へ