ホンダ MBX80インテグラ [80cc] 1983-87年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

HC04 ■モデル名:MBX80FWD

ホンダ MBX80インテグラ [80cc] 1983-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC04 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC04 - 1000003 ~ 排気量 79
タイヤ
2.75 - 18 4PR WT 3.00 - 18 6PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 1,980
スプロケット
15 36 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
146
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1987 HC04 1000003 ~ MBX80FWD
12ps水冷2stエンジン搭載ミニロードスポーツ/前後ブーメランコムスターホイール/Fハーフカウル/プロリンクRサス装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 802 1セット KM131 NSR50/80~'92、NS-1~'92 NS-1 1991-1992年式:フロントに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ