ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式 ブレーキパッド RK JAPAN製

PC34 S 国内モデル ■CB600F2Y

ホンダ ホーネット600 [600cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC34 原動機型式 PC25E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC34 - 1500001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,055
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 780 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:805/810 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
467
レベル
(mm)
120
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 PC34 1500001 ~ 2000/3月
マルチリフレクターヘッドライト内蔵ハーフカウル装着。
エンジンはホーネット600と同。
国内排出ガス規制適合(エキゾーストエアインジェクションシステム2空気導入装置採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 使用箇所 主な適合車種
837MA-X 1セット ホンダ CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) リア CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用

2. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
870MA-X 1セット ホンダ CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:フロントに使用 40

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 870 1セット KM166 CB400SF H-VTEC'99~'02、 CBR600RR'03、CBR900RR'98~'03[ニッシン4P] CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用 ホンダ

4. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 837 1セット KM163 CBR900RR、CBR600F/F4i'91~'02(R) CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:リアに使用 ホンダ

戻る ページ 1 次へ