ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

JF52 国内モデル(タイ生産)PGM-FI

ホンダ ズーマーX [110cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF52 原動機型式 JF52E 4st単気筒 空冷
フレームNo JF52 - 1000001 ~ 排気量 107
タイヤ
100/90 - 12 59J TL 110/90 - 12 64L TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,830
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,885
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄480・ジョイントから後1590
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JF52 ~ カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック
2013 ~ 2015 JF52 1000001 ~ 2013/6月 ネイキッドスクーター
空冷4stOHC単気筒。
倒立タイプFサス、コンビブレーキ。
燃料計装備のスピードメーター、幅広バーハンドル、ボディー別体ウィンカー、シート下のフリースペース、など。
「X」のモチーフをボディー各所に。
IRC F:MB86、R:MB67
カラー設定
・マリゴールドイエロー
・ゲイエティーレッド
・ロスホワイト
・テクタイトブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79854 1セット(2枚) セミメタルパッド PCX('10)(F) ホンダ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97182 1個 シンタードパッド PCX(JF28/JF56)(10~17) ホンダ

3. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78153 1個 PCX125(10-12)

4. ハイパーシンタードパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタードパッド 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ハードな走りでの性能より、一般走行での耐久性や快適性を重視。耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。ブレーキダストが出にくく、ホイールが汚れにくい効果もあります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
92030 1個 シンタードパッド PCX150(’12)、LEAD125(’13)、PCX(JF28)(’10~’14)、リードEX(’10)、DIO110(’11)、ZOOMER-X(’13) リード110 EX 2010-2010年式:フロントに使用 ホンダ

5. レッド パッド (F)PCX 79854 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)PCX 79854 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79854。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79854 1個

戻る ページ 1 次へ