ホンダ PCX160 [160cc] 2023-25年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX160 [160cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1100001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 KF47 ~ 2025/2月 マイナールチェンジ
外観一新。新形状ヘッドライト、発光部を新デザインとしたテールランプ採用。
メーター装飾変更、シルバーのハンドルカバー新採用。
容量30Lラゲッジボックス(ヘルメット1個収納可能)、Honda SMART Keyシステム、USB Type-Cソケット標準装備。
カラー変更
・パールジュピターグレー
・マットスターリーブルーメタリック
・パールスノーフレークホワイト
・パールマゼラニックブラック
2023 ~ 2024 KF47 1100001 ~ 2023/1月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
シート表皮ブラック。
カラー変更
・マットマインブラウンメタリック(新色)
・ポセイドンブラック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79867 1セット(2枚) セミメタルパッド CRF250L('12)(F) ホンダ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97125 1個 シンタードパッド フォルツァ・X/Z(MF08)(04~06)、フォルツァZ/S/ABS(MF08)(07)、フォルツァX(MF10)(08~09)、フォルツァZ/ABS(MF10)(08~10)、フォルツァ・Si/ABS(MF12)(13~16)、フェイズ/ABS/TypeS(FAZE)(09~12) 68287

3. ゴールデンパッドX(F)PCX(HV) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドX(F)PCX(HV) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
21060 1個

4. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78140 1個 フォルツァ(MF08/MF10)

5. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79849 1セット(2枚) セミメタルパッド FORZA・X(R) ホンダ

6. レッド パッド (R)FORZA・X 79849 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)FORZA・X 79849 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79849。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79849 1個

7. レッド パッド (F)CRF250L 79867 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CRF250L 79867 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79867。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。販売備考:キャンセル不可商品です。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79867 1個

戻る ページ 1 次へ