ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製
AF35 前・後輪連動ABS ■モデル名:SK50MV/MW/MY Fディスク 7ps
ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ 1699999 | |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ 1699999 | 7PSエンジン コンビブレーキシステム Rキャリア Fラック Fディスクブレーキ |
| 1998 ~ 1998 | AF35 1700001 ~ 1999999 | カラー変更 |
| 1999 ~ 2000 | AF35 2000001 ~ 2199999 | マイナーチェンジ Fディスクブレーキ。 5.6psエンジン(平成10年排出ガス規制対応)、コンビブレーキシステム、パンチングサイレンサーカバー、Rキャリア、Fラック、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB625EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】DIO SR ”90”(F)、DIO XR BAJA ”94~98”(F)、スーパーDIO SR / ZX ”91~99”(F)、スマートDIO DX ”01~04”(F)、スマートDIO Z4 ”02~07”(F)、タクト / スタンドアップ ”98~00”(F)、ライブDIO シリーズ ”94~01”(F) |
戻る ページ 1 次へ