ホンダ XR250バハ [250cc] 2000-04年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製
MD30 ■モデル名:XR250-3Y/33
ホンダ XR250バハ [250cc] 2000-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2000 ~ 2002 | MD30 1500001 ~ | 2000/2月 マイナーチェンジ XR250(XR250Y-J)のバハラリーレプリカ仕様。 14リットルビッグタンク、丸型2灯式大径ヘッドライト、ブラックホイールリム装備。 カラー変更 ・ニンバスグレーメタリック |
2003 ~ 2004 | MD30 1700001 ~ | 2003/2月 カラー変更 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
---|---|---|---|
FDB892EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】アフリカツイン ”94~03”(F)、XL 650 V トランザルプ ”00~”(F)、XR 650 L ”96~”(F)、XR 650 R ”99~”(F)、XL 600 V トランザルプ ”97~99”(F)、CRM 250 R ”89~90”(F)、CRM 250 R ”91~92”(F)、CRM250R AR ”97~99”(F)、XLR 250 R BAJA ”91~94”(F)、XR250 / BAJA / モタード ”98~07”(F)、XR 250 L ”91~95”(F)、XR 250 R ”94~”(F)、XR 250 R ”95~96”(F)、ディグリー ”91~94”(F)、SL 230 ”97~04”(F)、XR 230 / モタード ”05~10”(F)、CTX 200 ”03~04”(F)、XLR 200 R ”93~”(F)、XLR 125 ”93~”(F)、【ヤマハ】WR 450 F ”03~”(F)、YZ 450 F ”03~07”(F)、WR 426 FN ”01~02”(F)、YZ 426 FM / FN ”00~02”(F)、WR 400 F ”98~”(F)、WR 400 F ”99~01”(F)、YZ 400 F ”98~”(F)、WR 250 (ZK 2T - FN&FT 4T) ”98~02”(F)、WR 250 (F 4T) ”03~13”(F)、WR250R ”08~10”(F)、YZ 125 ”98~02”(F)、YZ 125 ”03~07”(F)、【スズキ】DR 650 SE ”96~”(F)、RM-Z 450 / E ”05~”(F)、RM-Z 450 / E ”14~15”(F)、DR-Z 400 S / SM ”00~”(F)、250 SB ”02~04”(F)、DR 250 R ”95~00”(F)、ジェベル 250 XC / GPS ”96~01”(F)、【カワサキ】D トラッカー ”98~07”(F)、KLX 250 ”98~07”(F)、KLX 250 SR ”93~97”(F)、KLX 250 ES ”94~97”(F)、KX 250 F ”05~15”(F)、KDX 220 R / SR ”94~99”(F) |
販売価格(税別)

FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB539P | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/KYMCO/SYM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
販売価格(税別)

FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB892P | 1セット | HONDA/YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
販売価格(税別)

FERODO(フェロード)
オフロード
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】The New World Leader。ドライダートは勿論、ウエット・マディな状況 でこそ、その真価を発揮するオフロード専用パッド。 ラフロードでのコントロール性も配慮され、あらゆる 条件で安心して使用できます。ライフの長さも魅力です。

品番 | 内容量 |
---|---|
FDB892SG | 1セット |
戻る ページ 1 次へ