ホンダ DN-01 [680cc] ブレーキパッド FERODO(フェロード)製
ホンダ DN-01 [680cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB2196EF | 1セット | Eco Friction | 【ホンダ】CB 1300 SUPER FOUR ABS ”10~14”(F)、CB 1300 SUPER BOL D'OR ABS ”10~14”(F)、CTX1300 ”14~”(F)、ST 1300 PAN EUROPEAN / ABS ”08~”(F)、VT 1300 CR/CS/CX ABS ”10~”(F)、VFR 1200 XA/XD/DCT CROSSTOURER (SC70) ”12~”(F)、CB1100 /ABS ”10~”(F)、CBF 1000 / ST ”11~”(F)、XL 1000 VARADERO A4 (ABS) ”04~”(F)、VFR 800 ”06~”(F)、VFR 800 XC (CROSSRUNNER) ”12~”(F)、CROSSRUNNER ”11~”(F)、インテグラ 700 ”12~”(F)、NC 700 SA,XA (MT / ABS) ”12~”(F)、NC 700 SD,XD (AT / ABS) ”12~”(F)、DN-01 ”08~10”(F)、NT 700 DEAUVILLE 680 / ABS ”06~”(F)、トランザルプ 680 ”08~”(F)、シルバーウイング GT<600> ”11~”(F)、CB 400 SF HYPER-VTEC REVO / ABS ”08~11”(F)、CB 400 SUPER BOL D'OR ABS ”08~13”(F)、CBR 250 R ABS ”11~”(F)、FAZE / TYPE-S / ABS ”09~10”(F)、FORZAX / Z (ABS含む) くMF08,MF10〉 ”04~10”(F)、PS250 ”04~07”(F)、【ヤマハ】RD 350 ”85~95”(R |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB2196ST | 1セット |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB664P | 1セット |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
シンターグリップ
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| FDB664ST | 1セット |
戻る ページ 1 次へ