ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2007-10年式 ブレーキパッド ZCOO製

PC41 海外モデル 前期 PGM-FI

ホンダ CB600F ホーネット [600cc] 2007-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
PC41 原動機型式 PC40E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC41 - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 PC41 ~ 前期
フルモデルチェンジ
水冷DOHC16バルブ並列4気筒。
エンジンは07年CBR600RRと同。
モノバックボーン式フレーム、アルミに変更。
グラビティダイキャスト(GDC)方式3ピース構造進化。PGM-FIスロットルボ変更。
ヘッドライト周り、EXパイからサイレンサーデザイン変更、マルチリフレクターヘッドライト装備、など。
ABSオプション。
2009 ~ 2010 PC41 ~ カラー変更
Fフォークにプリロードアジャスターと伸び側減衰力調整機構、 Rショックに伸び側減衰力調整機構追加。
車名ロゴをステッカー→立体エンブレムに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N007 1個 VTR250 CB250 適合表 HONDA、SUZUKI、TRIUMPH 40

戻る ページ 1 次へ