ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式 ブレーキパッド ZCOO製

SC36 国内モデル ■モデル名:VTR1000F1/2/3

ホンダ VTR1000F ファイアーストーム [1000cc] 2001-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC36 原動機型式 SC36E V型2気筒 水冷
フレームNo SC36 - 1200001 ~ 排気量 995
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ12S(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR8EVX-9 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 102 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯162+♯165
ケーブル長
クラッチ 107 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)720・(L)780
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
448
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.700 L
フィルタ
交換時
3.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SC36 1200001 ~ 2001/2月 マイナーチェンジ
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)採用。燃料タンク16L→18Lへ、多機能デジタルメーター採用。
国内モデル専用仕様リアサス、サブタンク付フルアジャスタブル新採用、など。
カラー設定
・イタリアンレッド
2003 ~ 2006 SC36 1400001 ~ 2002/11月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー
国内最終

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別)    
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料
ZRM-N001 1個 VTR1000F FIRE STORM 適合表

戻る ページ 1 次へ